GOULDS WATER TECHNOLOGY GT10 펌프 원심 분리기 1 Hp
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
항목 | 원심 펌프 |
A | 16.2/8.1 |
최고의 효율성 GPM @ 헤드 | 50 @ 55 피트 |
최고 효율 범위 GPM @ 헤드 | 40-60GPM @ 80-30Ft. |
드레인 플러그 | 3 / 8 " |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56J |
10 PSI에서 GPM | 60 |
15 PSI에서 GPM | 56 |
20 PSI에서 GPM | 53 |
25 PSI에서 GPM | 47 |
30 PSI에서 GPM | 43 |
35 PSI에서 GPM | 38 |
40 PSI에서 GPM | 29 |
45 PSI에서 GPM | 18 |
물의 GPM @ 2 Ft. 머리의 | 140 |
높이 | 9.25 " |
주택 자재 | 주철 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 노릴 |
임펠러 유형 | 휴무 |
입구 | 1-1 / 2 " |
입구 압력 | 25 PSI |
길이 | 19.88 " |
맥스. 케이스 압력 | 125의 PSI |
맥스. Dia. 고체 | 1 / 16 " |
맥스. 유체 점도 | 40 년 SSU |
맥스. 머리 | 118 포트 |
최대. 압력 | 51 PSI |
맥스. 비중 | 1.0 |
모터 인클로저 | ODP |
NEMA/IEC 프레임 | 56J |
콘센트 | 1-1 / 2 " |
상 | 1 |
포트 회전 | 트롯 |
RPM | 3500 |
나사 재질 | 강철 |
인감 신청 | 물 |
씰 재질 | 탄소, 세라믹, 부나 |
씰 타입 | 기계식 샤프트 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
끄다 | 118 포트 |
흡입 리프트 | 25 포트 |
열 보호 | 자동 리셋 |
타입 | 자기 충족 |
전압 | 115/230 |
벌 류트 재료 | 주철 |
물에 젖은 재료 | CI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic 및 Buna |
폭 | 8.25 " |
선박 중량 (kg) | 22.77 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 56.39 |
HS 코드 | 8413702005 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.