FUJI ELECTRIC
필터
전기용품
에어/공기압
모터
펌프
배관
보안
도색용품 및 소모품
하드웨어
후지전기에 대하여
97년 이상의 경험을 바탕으로 Fuji Electric은 의료 및 발전 산업을 위한 광범위한 전자 장비 및 자동화 솔루션을 제조해 왔습니다. 흡입구 필터, 전원 공급 장치, 공작 기계 펌프, 센서 및 모터에서 서보 시스템, 프로그래밍 가능한 로직 컨트롤러, 프로세스 제어 시스템 및 변압기에 이르는 다양한 제품을 제공합니다. 브랜드의 가변 주파수 드라이브 컨베이어 라인 및 자동화 응용 분야에서 AC 모터의 토크와 속도를 모두 제어하기위한 전자 기계 시스템에 사용하도록 설계되었습니다. 이 프로그램 가능한 드라이브는 실시간 속도 및 토크 판독을위한 키패드 / 원격 제어 기능이있는 전면 장착형 LED 디스플레이와 우발적 인 타격으로부터 보호하기위한 NEMA 1 등급 인클로저를 갖추고 있습니다. 앞서 언급 한 다양한 제품과 함께 다양한 주파수 드라이브 액세서리 및 재생 송풍기 on Raptor Supplies.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Fuji Electric 파트 번호은 동등한 Pawling Corp 및 Kern & Sohn 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Fuji Electric 제품을 사용할 수 있습니다.
왜 우리?
우리는 전 세계 60개국 이상에 미국 MRO 부품을 공급하거나 소싱합니다. 카탈로그에 있는 5000개 이상의 제품 중에서 선택할 수 있는 2000000개 이상의 브랜드로 MRO 요구 사항을 분류했습니다.
배송
Fuji Electric 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
S-FORMER-미니
Fuji Electric S-FORMER-mini는 전기 분해, 알루마이트 처리, 금속 도금 및 전착 응용 분야에 사용되는 신뢰할 수 있는 사이리스터 DC 전원 공급 장치입니다. 고액화폐 전문지식 활용...더 읽기
자주 묻는 질문
내 애플리케이션에 적합한 Fuji Electric HMI 장치를 어떻게 선택할 수 있습니까?
디스플레이 크기, 해상도, 통신 인터페이스와 같은 요소를 고려하십시오. 제품 사양을 검토하고 Fuji Electric의 기술 지원 또는 공인 대리점에 연락처하십시오.
가요 Raptor Supplies Fuji Electric 공작 기계 펌프를 제공합니까?
예, 공작기계 펌프를 찾는 고객은 다음을 선택할 수 있습니다. 후지 공작기계 펌프. 이 펌프는 다양한 기계의 절삭유 순환 및 절삭유 분사에 사용됩니다. 구조적 강성과 내구성을 위해 Buna-N 엘라스토머, 플라스틱 또는 주조 청동 임펠러 및 강철 스프링이 특징입니다.