FUJI ELECTRIC 3 입력 위상 AC, 208VAC 입력 전압 가변 주파수 드라이브
필터
제어 유형 : 키패드 / 리모컨 , 깊이: 16.09 " , 디지털 판독: 가능 , 표시 유형: LED , 인클로저: NEMA 1 , 키: 53 " , 입력 주파수: 60 Hz에서 , 입력 전압: 208 VAC , 키패드 잠금: 가능 , 출력 전압: 208 VAC , 보호: 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 , 시작 토크: 200% , 너비: 12.46 "
스타일 | 모델 | 맥스. HP | 맥스. 출력 암페어 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PNL003F1/1-20U-21BDXX | 3 | 10.6 | ₩ 4,849,250 | |
A | PNL005F1/1-20U-21BDXX | 5 | 16.7 | ₩ 4,922,627 | |
A | PNL007F1/1-20U-21BDXX | 7.5 | 25 | ₩ 5,229,437 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플라이어 세트
- 난연성 및 아크 플래시 속옷
- 테스트 클립 및 프로브
- 로프 타이 다운
- 스프레이 호스
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 작업복
- 캐스터 및 휠
- 환풍
- LUMAPRO 소형 백열 전구, S8, 6.4V
- 3M 중간 등급, 샌딩 시트
- JOHNSON CONTROLS 회전 방지 브래킷
- SALSBURY INDUSTRIES 메일 하우스 포스트 그린
- BATTERY DOCTOR 스위치 패널
- WATTS 먼저 고무 부품 키트 확인
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1-32 Un
- FANTECH HERO 시리즈 상단 덕트 HRV 시스템
- WEG Teao 삼상 풋 마운트, 냉각탑 모터
- GROVE GEAR EL 시리즈, BL 스타일, 830 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기