FUJI ELECTRIC 3 입력 위상 AC, 240VAC 입력 전압 가변 주파수 드라이브
필터
제어 유형 : 키패드 / 리모컨 , 디지털 판독: 가능 , 입력 주파수: 50 / 60 Hz에서 , 입력 전압: 200-230 VAC , 키패드 잠금: 가능
스타일 | 모델 | 보호 | 깊이 | 유형 표시 | 토크 시작 | 폭 | Enclosure | 높이 | 맥스. HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FRN040F1S-2U | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 10.04 " | LED | 200% | 12.6 " | NEMA 1 | 21.65 " | 40 | ₩ 4,706,520 | |
A | FRN030F1S-2U | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 8.46 " | LED | 200% | 9.84 " | NEMA 1 | 15.75 " | 30 | ₩ 3,739,995 | |
A | FRN005F1S-2U | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 6.42 " | LED | 200% | 5.91 " | NEMA 1 | 10.24 " | 5 | ₩ 1,458,100 | |
A | FRN007F1S-2U | 과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류 | 8.46 " | LED | 200% | 8.66 " | NEMA 1 | 10.24 " | 7.5 | ₩ 1,665,632 | |
B | FRN007P11W-2UX | 과부하, 과전압, 저전압, 입력 결상, 과열, 단락, 지락, 모터 과부하, DB 저항 과열, 스톨 방지, 출력 결상, PTC 서미스터에 의한 모터 보호, 자동 리셋 | 7.68 " | LED, LCD | 50% | 8.66 " | IP40 / NEMA 1 | 10.24 " | 7.5 | ₩ 3,342,815 | |
B | FRN003G11W-2UX | 과부하, 과전압, 저전압, 입력 결상, 과열, 단락, 지락, 모터 과부하, DB 저항 과열, 스톨 방지, 출력 결상, PTC 서미스터에 의한 모터 보호, 자동 리셋 | 5.71 " | LED, LCD | 200% | 5.91 " | NEMA 4 | 10.24 " | 3 | ₩ 2,794,906 | |
C | FRN0020C2S-2U | 과전압, 과전류, 유입 서지, 저전압, 입력 결상, 출력 결상, 과열, 과부하 | 5.47 " | LED | - | 5.51 " | IP20 | 7.09 " | 5 | ₩ 921,375 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 코어 링 비트
- 유압 수동 스택 밸브 시스템
- 유리 섬유 작업 플랫폼
- 플라이휠
- 알루미늄 튜빙
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 푸시 버튼
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 중앙 장비
- 스프링
- OMRON PNP 광전 센서
- WESTWARD 플레어 도구
- DAZOR 15 와트 선형 형광등
- AUTONICS LCD 카운터 / 토탈 라이저 디지털 8 자리
- DIXON 경 사진 줄기
- VULCAN HART 최종 조립
- SOUTHWIRE COMPANY Ultratite 시리즈 유연한 비금속 액체 기밀 도관
- SPEARS VALVES PVC 게이트 밸브, 소켓 엔드, 부나
- LEWISBINS 단위 복용량 저장소
- SMC VALVES 웨어링