플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

FUJI ELECTRIC FRN0020C2S-2U 가변 주파수 드라이브 5 HP 200-230V | AD9FJM 4RG39

FUJI ELECTRIC FRN0020C2S-2U 가변 주파수 드라이브 5 HP 200-230V

재고 있음 있음
항목: AD9FJM 모델: FRN0020C2S-2U크로스 참조: 4RG39

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 713,142 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목가변 주파수 드라이브
제어 방법V / F 제어 (단순화 된 토크 벡터 제어)
깊이5.47 "
유형 표시LED
EnclosureIP20
높이7.09 "
입력 주파수50 / 60 Hz에서
입력 위상 AC3
입력 전압200-230 VAC
맥스. HP5
맥스. 출력 암페어17
출력 주파수 범위50 / 60 Hz에서
Output Voltage200-230 VAC
보호과전압, 과전류, 유입 서지, 저전압, 입력 결상, 출력 결상, 과열, 과부하
5.51 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.8
선박 높이 (cm)15.75
선박 길이 (cm)22.86
선박 폭 (cm)19.05
HS 코드8504404000
원산지CN

제품 세부 사항 :

Fuji Electric FRN0020C2S-2U 가변 주파수 드라이브는 모터에 공급되는 주파수와 전압을 조정하여 에너지 소비를 최적화하여 작동 효율성 향상에 기여합니다. 팬, 펌프, 컨베이어 및 정밀한 모터 속도 제어가 필수적인 기타 기계에 이상적입니다.

특징:

  • Fuji Electric FRN0020C2S-2U 가변 주파수 드라이브에는 모터 부하를 기반으로 정확한 전력 계산을 위한 동적 토크 벡터 제어 기능이 있습니다.
  • 정확한 속도 제어를 위해 0초에서 3600초까지 가속 및 감속 시간을 조정할 수 있습니다.
  • 이 가변 주파수 드라이브는 0.1~400Hz의 넓은 출력 주파수 범위를 제공하여 다양한 산업 애플리케이션을 수용합니다.
  • 감속시 효율적인 제동을 위해 브레이크 초퍼가 장착되어 있습니다.
  • 이 가변 주파수 드라이브는 다양한 설치에 적합한 전체적으로 컴팩트한 디자인(5-1/2인치)의 개방형 인클로저를 갖추고 있습니다.
  • 외부 경보 입력, 지락, 과전류, 과열에 대한 보호 메커니즘이 내장되어 있습니다.
  • 이러한 가변 주파수 드라이브는 국제 표준(CE, EN61800-5-1, UL 508C)을 준수하여 신뢰성과 안전성을 보장합니다.

호환 액세서리:

  • 후지 전기 AC 드라이브 NEMA 1 키트: 이 NEMA 1 인클로저는 먼지와 VFD와의 우발적 접촉을 방지하므로 실내 애플리케이션에 적합합니다. VFD와 원활하게 통합되는 이 키트는 모터 속도 제어를 위한 간편하고 안정적인 솔루션을 보장하여 산업 환경에서 효율적이고 최적화된 작동에 기여합니다.

자주 묻는 질문:

Q. 이 가변 주파수 드라이브를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?

A.

  • 부식/오일 누출로 인해 과열 또는 변색이 나타나는 모든 구성 요소를 육안으로 검사하십시오.
  • 건조한 압축 공기를 사용하여 쌓인 먼지와 이물질을 청소하십시오.
  • 커넥터의 토크 설정을 확인하십시오. 연결에 과도한 토크를 가하지 마십시오.
  • 수명 주기가 짧은 부품의 교체 일정을 설정합니다.

Q. 가변 주파수 드라이브 문제를 어떻게 해결합니까?

A.

  • 느슨한 연결이 있는지 확인하십시오.
  • 과열을 확인하십시오.
  • 적절한 전압 및 전류 수준을 확인하십시오.

Q. FRN0020C2S-2U의 동적 토크 벡터 제어 기능은 모터 성능에 어떤 영향을 미치나요?

A. 동적 토크 벡터 제어는 모터 부하를 기준으로 전력을 계산하고 조정하여 전체 모터 성능 향상을 위해 토크를 최적화합니다.

제품 변형

프로덕트모델보호깊이유형 표시토크 시작Enclosure높이맥스. HP가격
FUJI ELECTRIC FRN005F1S-2U 가변 주파수 드라이브 5 HP 200-230V | AD9QAC 4UAG9 FRN005F1S-2U과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류6.42 "LED200%5.91 "NEMA 110.24 "5₩ 1,128,575
FUJI ELECTRIC FRN007F1S-2U 가변 주파수 드라이브 7.5HP 200-230V | AD9QAD 4UAH1 FRN007F1S-2U과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류8.46 "LED200%8.66 "NEMA 110.24 "7.5₩ 1,286,897
FUJI ELECTRIC FRN030F1S-2U 가변 주파수 드라이브 30 HP 200-230V | AD9QAJ 4UAH6 FRN030F1S-2U과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류8.46 "LED200%9.84 "NEMA 115.75 "30₩ 3,547,512
FUJI ELECTRIC FRN040F1S-2U 가변 주파수 드라이브 40 HP 200-230V | AD9QAK 4UAH7 FRN040F1S-2U과 차단, 과전압, 저전압, 모터 열 과부하, 드라이브 열 과부하, 위상 간 또는 위상 간 단락, 위상 오류10.04 "LED200%12.6 "NEMA 121.65 "40₩ 4,464,285
FUJI ELECTRIC FRN003G11W-2UX 가변 주파수 드라이브 3 HP 200-230V | AE4AXT 5HV39 FRN003G11W-2UX과부하, 과전압, 저전압, 입력 결상, 과열, 단락, 지락, 모터 과부하, DB 저항 과열, 스톨 방지, 출력 결상, PTC 서미스터에 의한 모터 보호, 자동 리셋5.71 "LED, LCD200%5.91 "NEMA 410.24 "3₩ 2,794,906
FUJI ELECTRIC FRN007P11W-2UX 가변 주파수 드라이브 7.5HP 200-230V | AE4AXV 5HV41 FRN007P11W-2UX과부하, 과전압, 저전압, 입력 결상, 과열, 단락, 지락, 모터 과부하, DB 저항 과열, 스톨 방지, 출력 결상, PTC 서미스터에 의한 모터 보호, 자동 리셋7.68 "LED, LCD50%8.66 "IP40 / NEMA 110.24 "7.5₩ 3,342,815

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

FUJI ELECTRIC FRN0020C2S-2U 가변 주파수 드라이브 5 HP 200-230V
₩ 713,142 /단위