CLIMAX METAL PRODUCTS C192 시리즈 키리스 부싱
스타일 | 모델 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | C192E-062 | 1.5 " | 1.22 " | 0.625 " | ₩ 158,620 | |
A | C192E-068 | 1.5 " | 1.22 " | 0.687 " | ₩ 201,582 | |
A | C192E-075 | 1.5 " | 1.22 " | 0.75 " | ₩ 156,625 | |
A | C192E-081 | 1.75 " | 1.346 " | 0.813 " | ₩ 206,640 | |
A | C192E-087 | 1.75 " | 1.346 " | 0.875 " | ₩ 160,702 | |
A | C192E-100 | 1.75 " | 1.346 " | 1" | ₩ 209,877 | |
A | C192E-093 | 1.75 " | 1.346 " | 0.938 " | ₩ 209,579 | |
A | C192E-118 | 2" | 1.472 " | 1.188 " | ₩ 220,902 | |
A | C192E-125 | 2" | 1.472 " | 1.25 " | ₩ 204,697 | |
A | C192E-112 | 2" | 1.472 " | 1.125 " | ₩ 234,167 | |
A | C192E-106 | 2" | 1.472 " | 1.063 " | ₩ 182,629 | |
A | C192E-143 | 2.375 " | 1.969 " | 1.438 " | ₩ 322,157 | |
A | C192E-137 | 2.375 " | 1.969 " | 1.375 " | ₩ 391,684 | |
A | C192E-150 | 2.375 " | 1.969 " | 1.5 " | ₩ 383,459 | |
A | C192E-131 | 2.375 " | 1.969 " | 1.313 " | ₩ 508,322 | |
A | C192E-162 | 2.625 " | 2.157 " | 1.625 " | ₩ 419,667 | |
A | C192E-175 | 2.625 " | 2.157 " | 1.75 " | ₩ 363,667 | |
A | C192E-168 | 2.625 " | 2.157 " | 1.688 " | ₩ 419,947 | |
A | C192E-156 | 2.625 " | 2.157 " | 1.563 " | ₩ 450,415 | |
A | C192E-181 | 2.875 " | 2.472 " | 1.813 " | ₩ 371,262 | |
A | C192E-200 | 2.875 " | 2.472 " | 2" | ₩ 401,362 | |
A | C192E-193 | 2.875 " | 2.472 " | 1.938 " | ₩ 394,205 | |
A | C192E-187 | 2.875 " | 2.472 " | 1.875 " | ₩ 473,934 | |
A | C192M-16X38 | 30mm | 31mm | 16mm | ₩ 204,837 | |
A | C192M-15X38 | 30mm | 31mm | 15mm | ₩ 206,500 | |
A | C192M-18X38 | 30mm | 31mm | 18mm | ₩ 168,087 | |
A | C192M-19X38 | 30mm | 31mm | 19mm | ₩ 206,010 | |
A | C192M-17X38 | 30mm | 31mm | 17mm | ₩ 167,842 | |
A | C192M-25X45 | 45mm | 34.2mm | 25mm | ₩ 166,425 | |
A | C192M-20X45 | 45mm | 34.2mm | 20mm | ₩ 167,755 | |
A | C192M-22X45 | 45mm | 34.2mm | 22mm | ₩ 164,342 | |
A | C192M-24X45 | 45mm | 34.2mm | 24mm | ₩ 201,302 | |
A | C192M-30X51 | 51mm | 37.4mm | 30mm | ₩ 191,502 | |
A | C192M-28X51 | 51mm | 37.4mm | 28mm | ₩ 188,510 | |
A | C192M-32X51 | 51mm | 37.4mm | 32mm | ₩ 234,167 | |
A | C192M-34X60.5 | 60.5mm | 50mm | 34mm | ₩ 385,437 | |
A | C192M-36X60.5 | 60.5mm | 50mm | 36mm | ₩ 291,480 | |
A | C192M-35X60.5 | 60.5mm | 50mm | 35mm | ₩ 318,167 | |
A | C192M-38X60.5 | 60.5mm | 50mm | 38mm | ₩ 385,437 | |
A | C192M-40X67 | 67mm | 54.8mm | 40mm | ₩ 418,862 | |
A | C192M-42X67 | 67mm | 54.8mm | 42mm | ₩ 328,965 | |
A | C192M-45X73 | 73mm | 62.8mm | 45mm | ₩ 479,359 | |
A | C192M-48X73 | 73mm | 62.8mm | 48mm | ₩ 355,792 | |
A | C192M-50X73 | 73mm | 62.8mm | 50mm | ₩ 375,357 |
C192 계열, 키리스 부싱
Climax Metal Products C192 시리즈 키리스 부싱은 키나 고정 나사 없이 구성 요소를 안전하게 고정하기 위해 기계 및 컨베이어 시스템에 사용됩니다. 정확하고 백래시가 없으며 조정이 쉬운 연결을 제공하여 중요한 장비의 조립을 단순화하고 유지 관리를 줄입니다. 이 키리스 부싱은 설치 중에 장착된 구성 요소의 축 방향 변위 없이 브랜드의 M6 환형 소켓 헤드 캡 나사를 사용하여 간단한 조립을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안경 리테이너
- 인라인 및 티 필터
- HPLC 폐기물 캔
- 행거 마운트 진동 차단기
- 기계 발동기
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 파이프 및 테스트 플러그 및 액세서리
- 타이어와 휠
- 카톤 스테이플러 및 실러
- RIDGID 벤치 체인 바이스
- AME INTERNATIONAL 푸시 암
- ACROVYN 실버 엔드 캡, 아크로빈
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/4-28 Un
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 통풍/표백 볼 밸브, 스레드 및 소켓 엔드, EPDM
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P102 증가기 감속기, 허브 x 허브
- TSI SUPERCOOL PAG 윤활유
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, MDVD 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR GR 시리즈, BR 스타일, 818 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR 48 직경 피치 스테인레스 스틸 베벨 기어