항목 | 교체 용 드럼 펌프 튜브 |
어댑터 재질 | 폴리 프로필렌 |
배출 튜브 배출구 ID 크기 | 1" |
배출 튜브 배출구 OD 크기 | 1-7 / 16 " |
사용을 위해 | 30, 55 갤런 드럼 |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 40 " |
계량 | 아니 |
출구 크기 | 1 "바브 |
전체 길이 | 42 " |
산도 범위 | 6-10 |
펌프 본체 재질 | SS |
씰 재질 | PTFE |
자기 충족 | 가능 |
흡입 튜브 길이 | 40 " |
흡입 튜브 배출구 OD 크기 | 2" |
흡입 튜브 유형 | 상수 |
물에 젖은 재료 | SS, PTFE, 테프젤, 바이톤 |
선박 중량 (kg) | 5.08 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 118.36 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 3917220000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 산도 범위 | 펌프 본체 재질 | 물에 젖은 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DTTC008 | 50 " | 1-14 | CPVC | CPVC, PTFE, 합금 625 | ₩ 1,611,820 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.