AUTONICS 36 x 72mm 멀티 패널 미터 Dc
필터
정확도 : + / - 0.1 % , 커넥터 유형: 스크류 터미널 , 깊이: 3.3 " , 표시하다: 적색 LED 디스플레이 , 표시 숫자: 4 , 디스플레이 범위: -1999년 ~ 9999년 , 맞다: 72x36 mm , 장착: 브라켓 , NEMA 등급: NEMA 4X 전면 패널 , 필요한 전력: 100 ~ 240VAC 50 / 60hz , 스타일: MT4Y 시리즈
스타일 | 모델 | 입력 범위 | 산출 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | MT4Y-DA-43 | 0 ~ 5ADC | 릴레이 + 전송 출력 (DC4-20mA) | 직류 전류 | - | RFQ
|
A | MT4Y-DA-40 | 0 ~ 5ADC | 계전기 | 직류 전류 | ₩ 357,455 | |
A | MT4Y-DV-4N | 0 ~ 500VDC | 지시자 | DC 볼트 | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 인체 공학적 작업대
- 뒤 지원
- 플라스틱 튜브 피팅
- 스프링클러 헤드
- 볼 베어링 맨드 렐
- 펀치/끌/핸드드릴
- 도관 피팅 및 액세서리
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 토질 테스터
- SPA 수영장 펌프
- BRADY 차량 플래 카드, 포이즌 2 (픽토그램 포함)
- APPROVED VENDOR 더블로드 Pegboard 후크
- SQUARE D 하위 공급 러그 키트
- NORDFAB 덕트 피팅
- RUBBERFAB Ext Lead Pvc 36 인치 길이
- VULCAN HART 튜브, 스틸
- TB WOODS 동기식 플러스 벨트 스프로킷
- BALDOR MOTOR 제트 펌프 모터, 삼상, 발 장착형, TEFC
- DAYTON 식별 라벨 키트
- DEWALT 트윈 전면 발판사다리, 300lbs. 부하 용량, ANSI 유형 IA