항목 | 디지털 패널 미터 |
정확성 | + / - 0.1 % |
커넥터 타입 | 스크류 터미널 |
깊이 | 3.3 " |
디스플레이 | 적색 LED 디스플레이 |
표시 자리 | 4 |
디스플레이 스팬 | -1999년 ~ 9999년 |
자극 | 아니 |
맞다 | 72x36 mm |
입력 범위 | 0 ~ 5ADC |
설치 | 브라켓 |
NEMA 평가 | NEMA 4X 전면 패널 |
산출 | 릴레이 + 전송 출력 (DC4-20mA) |
전원 필수 | 100 ~ 240VAC 50 / 60hz |
릴레이 | 250VAC 3A, 30VDC 3A |
스타일 | MT4Y 시리즈 |
타입 | 직류 전류 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 11.18 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | KR |
프로덕트 | 모델 | 입력 범위 | 산출 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MT4Y-DA-40 | 0 ~ 5ADC | 계전기 | 직류 전류 | ₩ 305,812 | ||
MT4Y-DV-4N | 0 ~ 500VDC | 지시자 | DC 볼트 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.