드럼 펌프 튜브
드럼 펌프 튜브 폴리 프로필렌
스타일 | 모델 | 어댑터 유형 | 산도 범위 | 펌프 본체 재질 | 물에 젖은 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFP-40 펌프 만 | ₩459,357 | |||||
B | EFV-40 펌프 전용 | ₩584,290 |
드럼 펌프 튜브
Dayton 드럼 펌프 튜브는 드럼 펌프를 펌프의 모터에 부착하여 드럼 펌프의 깊이 있는 도달 범위를 늘리도록 설계된 흡입 튜브입니다. 견고한 흡기 샤프트와 용기에서 유체를 빼내기 위한 임펠러가 특징입니다. 습식 재료는 알루미늄, Carpenter 20, PTFE 및 Viton으로 제작되어 부식성 액체를 쉽게 처리할 수 있습니다. 폴리프로필렌, CPVC, 스테인리스 스틸 및 Kynar 본체 재질로 제공되는 다양한 펌프 튜브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 드럼 펌프 튜브는 드럼 펌프를 펌프의 모터에 부착하여 드럼 펌프의 깊이 있는 도달 범위를 늘리도록 설계된 흡입 튜브입니다. 견고한 흡기 샤프트와 용기에서 유체를 빼내기 위한 임펠러가 특징입니다. 습식 재료는 알루미늄, Carpenter 20, PTFE 및 Viton으로 제작되어 부식성 액체를 쉽게 처리할 수 있습니다. 폴리프로필렌, CPVC, 스테인리스 스틸 및 Kynar 본체 재질로 제공되는 다양한 펌프 튜브 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
드럼 펌프 튜브
Dayton 드럼 펌프 튜브는 임펠러와 용기에서 유체를 빼내기 위한 견고한 흡기 샤프트가 있는 어셈블리입니다. 이 튜브는 최적의 유속과 우수한 마모를 위한 CPVC/Kynar 구조를 특징으로 합니다. 높은 단열을 위해 PTFE 개스킷과 통합되어 있으며 최대 화씨 190도의 액체 온도를 견딜 수 있습니다.
Dayton 드럼 펌프 튜브는 임펠러와 용기에서 유체를 빼내기 위한 견고한 흡기 샤프트가 있는 어셈블리입니다. 이 튜브는 최적의 유속과 우수한 마모를 위한 CPVC/Kynar 구조를 특징으로 합니다. 높은 단열을 위해 PTFE 개스킷과 통합되어 있으며 최대 화씨 190도의 액체 온도를 견딜 수 있습니다.
드럼 펌프 튜브
교체용 드럼 펌프 튜브
교체용 드럼 펌프 튜브
교체 용 드럼 펌프 튜브 폴리 프로필렌
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1DLL2 | AA9JWB | ₩ 795,410 |
드럼 펌프 튜브 흡입 튜브 40 L
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DBT037 | AC8UYW | ₩ 2,554,072 |
드럼 펌프 튜브, 42인치 흡입 튜브 Lg, 컨테이너 크기용 30 Gal-55 Gal, 2000 Cps
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PFS-40-BTC | CP6ABN | ₩ 2,229,307 |
드럼 펌프 튜브, 44 3/16인치 흡입 튜브 Lg, 컨테이너 크기용 30 Gal-55 Gal
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
STTS-40 | CP6ABP | ₩ 3,376,047 |
드럼 펌프 튜브, 50인치 흡입 튜브 Lg, 컨테이너 크기용 55 Gal-275 Gal, 2000 Cps
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PFS-48-BTC | CP6ABQ | ₩ 2,337,562 |
드럼 펌프 튜브
드럼 펌프 또는 배럴 튜브는 용기에서 유체를 빼내는 흡입 튜브 역할을합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 펌프를 제공합니다. 데이튼 (Dayton) 과 마침 톰슨. 이 튜브는 단단한 흡기 샤프트와 펌프 모터에 의해 구동 될 때 회전하여 유체를 펌프 출구로 이동시키는 임펠러로 구성됩니다. 이 배럴 튜브는 중점도 및 고점도 유체 (300 ~ 2000cps)에 적합하며 PTFE 및 Viton 가스켓 재질 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 펜치
- 물걸레밀대/버킷
- 연소 테스트
- 비상 조명
- 고정 링 및 구색
- 녹아웃 홀 펀치
- 레이싱 및 레이싱 도구
- 가청 신호 장치
- 실험실 핫 플레이트
- 푸시 버튼 인클로저
- E JAMES & CO 고무 스트립, 기밀, 60A
- SAFTCART 물류 래칫 스트랩
- EAZYPOWER 진동 강성 스크레이퍼 강철
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 감소 Wyes, 소켓 x 소켓 x 소켓
- EATON LD 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, L 프레임
- BENCHMARK SCIENTIFIC MultiTherm 시리즈 볼텍스 믹서
- CONCEPT GROUP LLC 진공 재킷 호스
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 소프트 스크럽 데님 팬츠
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 140HCB, 탄성 커플링
- BLACK & DECKER 볼 베어링