EATON 70553 시리즈 개방 회로 피스톤 펌프
Eaton 70553 시리즈 압력 흐름 보정 피스톤 펌프는 콘크리트 장비, 폐기물 트럭, 백호 로더, 휠 로더, 진공 트럭, 드릴 장비 및 텔레핸들러에 이상적입니다. 리프팅 및 청소 응용 분야에도 사용됩니다.
작동 메커니즘
- 이 펌프의 보상기 스풀은 출구 압력이 보상기 설정에 도달할 때 스프링 힘에 반하여 이동하여 펌프 출구 압력이 내부 서보 피스톤에 도달할 수 있도록 합니다.
- 서보 피스톤 표면적과 압력으로 인해 사판을 밀어내는 힘이 발생하여 회전 그룹에서 피스톤 이동이 줄어들어 펌프 출구의 유량이 낮아집니다.
- 스프링 힘은 시스템 압력이 보정기 설정 아래로 떨어지면 보정기 스풀을 다른 방향으로 되돌립니다.
- 그런 다음 케이스 배출 라인은 피스톤 챔버의 오일을 통해 서보 피스톤 챔버에서 탱크로 오일을 반환합니다.
- 서보 피스톤 힘을 줄임으로써 바이어스 스프링은 스와시 플레이트를 전체 각도와 흐름으로 다시 스트로크로 밀어냅니다.
- 그런 다음 펌프는 해당 압력을 유지하는 데 필요한 모든 흐름을 제공하여 보정기 압력을 유지합니다.
특징
- 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 소형 알루미늄 하우징을 제공합니다.
- 이 개방 회로 펌프는 오염을 방지하기 위해 ISO 청정도 코드 18/13을 준수합니다.
- 측면 및 후면 포팅이 있는 백플레이트가 장착되어 있으며 최대 정격 속도는 2500RPM입니다.
- 도달할 수 없는 영역에 오일 흐름을 분배하기 위해 캠 플레이트와 함께 제공됩니다.
- 이 압력 흐름 보정 피스톤 펌프는 고압에 견딜 수 있는 2개의 SAE 장착 플랜지와 함께 제공됩니다.
- 일정한 유속을 유지하기 위해 일정한 흐름을 조절하는 압력 보상기 스풀이 장착되어 있습니다.
표준 및 승인
- SAE
자주 묻는 질문
Eaton 70553 시리즈 압력 흐름 보정 피스톤 펌프의 연속 정격 압력과 최대 간헐적 압력은 얼마입니까?
Eaton 70553 시리즈 개방 회로 피스톤 펌프는 연속 정격 압력이 210bar이고 최대 간헐 압력이 265bar입니다.
이러한 압력 흐름 보정 피스톤 펌프의 설치 요구 사항은 무엇입니까?
- 케이스 배출구가 장치 중앙선 이상에서 오일 레벨을 보장하도록 피스톤 펌프를 설치하십시오.
- 오일 레벨은 피스톤 펌프를 시동하기 전에 중심선 이상이어야 합니다.
- 케이스 배수 라인이 케이스 압력을 2bar로 제한하기에 충분한 크기인지 확인하십시오.
- XNUMX개 이상의 펌프를 돌리는 데 필요한 결합 토크는 이러한 피스톤 펌프의 샤프트 정격 토크를 넘어서는 안 됩니다.
이 피스톤 펌프에서 ISO 청정도 코드 18/13은 무엇을 의미합니까?
ISO 청정도 코드 18/13은 2500미크론보다 큰 밀리리터당 5개의 입자와 80미크론보다 큰 밀리리터당 최대 15개의 입자가 펌프를 통과하도록 허용합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파일럿 및 점화 구성 요소
- IBC 및 탱크 유출 방지
- 브레이크 및 클러치 액세서리
- 유도
- 크로마토 그래피 주사기
- 테이프
- 호스 릴
- 자동차 견인
- 텐셔너 및 타이트 너
- 커뮤니케이션
- LITHONIA LIGHTING 와이어 가드
- MILWAUKEE 해머 드릴 비트 중지
- APPROVED VENDOR 호스 릴
- GUARDAIR 피스톨 그립 에어건 키트, 레버
- SIEMENS HED 계열 회로 차단기, 열 자기 트립
- SURFOX 청소용 패드 1.8 인치
- DAYTON 메카니컬 씰, 부나, 스테인리스 스틸
- BALDOR MOTOR 폐쇄 결합 펌프 모터, 230/460V, 삼상
- WEG AC IEC 프레임 모터
- WEG 프레임