₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 쇠톱 블레이드 |
| 블레이드 길이 | 12 " |
| 블레이드 소재 | 고속철 |
| 블레이드 폭 | 1 1 / 8 " |
| 본체 재질 | 카바이드 |
| 최대 직경 | 6 5 / 8 " |
| 톱 타입과 함께 사용 | 파워 쇠톱 |
| 길이 | 12 " |
| 1차 재료 응용 프로그램 | 주철, 시멘트 클래딩 |
| 팁 재질 | 초경 그릿 |
| 폭 | 1" |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.15 |
| 선박 높이 (cm) | 2.54 |
| 선박 길이 (cm) | 30.48 |
| 선박 폭 (cm) | 2.54 |
| HS 코드 | 8202913000 |
| 원산지 | DE |
제품 변형
| 모델 | 본체 재질 | 블레이드 길이 | 인치당 치아 | 자재 | 사용하기위한 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63503065009 | 고속철 | 8" | 8 | - | - | ₩ 48,432 | |
| 63503066002 | 고속철 | 8" | 16 | - | - | ₩ 49,856 | |
| 63503067006 | 고속철 | 8" | 24 | - | - | ₩ 54,656 | |
| 69908104003 | 고속철 | 12 " | 16 | - | - | ₩ 59,200 | |
| 63503070000 | 고속철 | 12 " | 12 | - | - | ₩ 64,064 | |
| 63503064005 | 고속철 | - | 16 | - | - | ₩ 90,880 | |
| 63503068004 | 고속철 | 15 3 / 4 " | 8 | - | - | ₩ 97,344 |
제품 탐색
- DURHAM MANUFACTURING HDCC244842-2S95 Clearview 캐비닛, 조립됨, 크기 24 x 48 x 42인치
- ALVORD POLK NAS897-A-0.2255-S 척킹 리머, 0.2255인치 직경, 직선 플루트, HSS
- SMC 밸브 CG5BA40TNSV-25 실린더, 40mm 크기, 복동
- PEER CHAIN 634 연결 링크, 200 피치, 중부하 작업
- GATES 5/3V1120 줄무늬 V-벨트, 5가닥, 외부 길이 112인치
- SMC 밸브 NCDY2S15H-1400B-XB13 가이드 실린더, 15mm 크기
- 마크로매틱 TH40864-xx
- SIOUX CHIEF 822-2PS 바닥 배수구, 2인치 PVC 허브, 5-3/8인치 원형 링 및 스트레이너
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
FEIN POWER TOOLS 69908104004 쇠톱 블레이드 12인치 길이 카바이드
₩ 262,864 /단위