FEBCO 825 YA 2 감압 구역 역류 방지 장치
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
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
본체 재질 | 브론즈 |
연결 | FNPT |
길이 | 22 " |
최대. 압력 | 175의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
크기 | 2" |
온도. 범위 | 33도 F |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 20.18 |
선박 높이 (cm) | 32 |
선박 길이 (cm) | 46.23 |
선박 폭 (cm) | 39.88 |
HS 코드 | 8481309000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 연결 | 항목 | 길이 | 크기 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF1YA-QT RP 825 개 | 무연 청동 | NPT | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 12.75 " | 1" | 화씨 32도 ~ 140도 | 4.12 " | ₩ 1,455,912 | ||
1 1/2 LF825YA-QTRP | 무연 청동 | NPT | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 17 " | 1.5 " | 화씨 32도 ~ 140도 | 5" | ₩ 2,841,597 | ||
LF2YA-QT RP 825 개 | 무연 청동 | NPT | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 17.75 " | 2" | 화씨 32도 ~ 140도 | 5" | ₩ 2,840,530 | ||
3/4 825야 | 브론즈 | FNPT | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 14.375 " | 3 / 4 " | 화씨 32도 ~ 140도 | 4" | ₩ 1,286,092 | ||
1 YA | 브론즈 | FNPT | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 14.375 " | 1" | 화씨 32도 ~ 140도 | 4" | ₩ 1,429,540 | ||
825 야 1 1/2 | 브론즈 | FNPT | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 22 " | 1.5 " | 33도 F | 10 " | ₩ 2,819,110 | ||
1 1/2 825Y-QT RP | - | - | 역류 방지기 | - | - | - | - | ₩ 2,431,975 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.