BUSSMANN 서지 억제기
필터
높이 90mm , 분. 작동 온도: -40도 씨 , 장착: DIN 레일 , 장착 스타일: DIN 레일 마운트 , 포장: 대부분 , 상품 유형: 서지 억 제기 , 전압 정격: 480 VAC
스타일 | 모델 | 폭 | 현재 평가 | 가연성의 | 길이 | Mfr. 시리즈 | 종료 유형 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BSPH2A24D24LV | - | - | - | - | BSP LV 제어 | - | 서지 보호 장치 | - | ₩ 224,168 | |
B | BPMA600D600LV | - | - | - | - | BPMA | - | - | - | ₩ 165,368 | |
C | BPP500SYPV | - | - | - | - | BPP | - | - | - | ₩ 146,972 | |
C | BPP300SYPV | - | - | - | - | BPP | - | - | - | ₩ 110,208 | |
D | BSPH2A150D150LV | 15.3mm | 25 | UL 94 V0 | 66mm | BSPH | 케이블 | - | 120V | ₩ 257,264 | |
E | BSPM1A150D200LV | 18mm | 15kA | - | 65mm | BPM | 케이블 | - | 120VAC, 200VDC | ₩ 179,200 | |
F | BSPM1A48D60LV | 18mm | 10kA | - | 65mm | BPM | 케이블 | - | 48VAC, 60VDC | ₩ 257,264 | |
G | BSPM2480S3GR | 36mm | - | UL94V-0 | 72 " | BPM | 나사 | 2 극 서지 피뢰기 | 480 VAC | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 프라이어스
- Trim-To-Fit 필터
- 정전기 방지 손목 스트랩
- 염료 침투제 및 검사 키트
- 유지 보수 작업 지원
- 디스 펜싱 건
- 전기 히터 및 액세서리
- 핀
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 스테인리스 강
- SCHLAGE 중간 듀티 노브 잠금 장치
- ASHLAND CONVEYOR 헤비 듀티 컨베이어 레일
- OIL-DRI 유출 키트 / 스테이션, 바퀴 달린 빈
- ANVIL 십자가 줄이기
- SOUTHWIRE COMPANY 선박 오거 비트
- BENCHMARK SCIENTIFIC 로토 미니 시리즈 로테이터
- SPEARS VALVES CPVC 파이프 플랜지 반 스톤 스타일, 마개
- HANDLE-IT 팔레트 랙 업라이트 프로텍터
- MONOPRICE 케이블 커플러
- BROWNING AB 컴패니언 시브, 홈 3개