항목 | 서지 억 제기 |
현재 평가 | 25 |
가연성의 | UL 94 V0 |
높이 | 90mm |
길이 | 66mm |
맥스. 작동 온도. | 80도 씨 |
Mfr. 시리즈 | BSPH |
최소 작동 온도. | -40도 씨 |
장착 스타일 | DIN 레일 마운트 |
종료 유형 | 케이블 |
전압 | 120V |
폭 | 15.3mm |
선박 중량 (kg) | 451.35 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 현재 평가 | 가연성의 | 길이 | Mfr. 시리즈 | 종료 유형 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPM1A150D200LV | 18mm | 15kA | - | 65mm | BPM | 케이블 | - | 120VAC, 200VDC | ₩ 179,200 | ||
BSPM1A48D60LV | 18mm | 10kA | - | 65mm | BPM | 케이블 | - | 48VAC, 60VDC | ₩ 257,264 | ||
BPP500SYPV | - | - | - | - | BPP | - | - | - | ₩ 146,972 | ||
BSPH2A24D24LV | - | - | - | - | BSP LV 제어 | - | 서지 보호 장치 | - | ₩ 224,168 | ||
BPMA600D600LV | - | - | - | - | BPMA | - | - | - | ₩ 165,368 | ||
BPP300SYPV | - | - | - | - | BPP | - | - | - | ₩ 110,208 | ||
BSPM2480S3GR | 36mm | - | UL94V-0 | 72 " | BPM | 나사 | 2 극 서지 피뢰기 | 480 VAC | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.