Series 710 진공 차단기
이 장치는 음압이나 진공이 발생할 때 배관 시스템에 공기를 주입하여 역류를 방지하도록 설계되었습니다. 이 과정은 사이펀 작용을 차단하고 유해한 물이 식수와 혼합되는 것을 방지합니다. 작동 조건을 견딜 수 있도록 황동 재질로 제작되었습니다....
광범위한 카탈로그에는 압력 진공 차단기, 이중 체크 밸브, 감압 구역 어셈블리, 스트레이너, 벽 소화전, 볼 밸브, 수리 키트 및 관련 액세서리가 포함됩니다. 페코의 역류 방지기 역사이포나 배압으로 인해 유독성 유체의 역류가 음용수 공급 장치로 유입되는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 내구성을 위한 청동 본체, 수류 제어를 위한 나사산 XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브, 주기적인 테스트 및 유지 관리를 위한 상단 장착 테스트 콕, 역류 방지를 위한 스프링 장착 체크 밸브 및 과도한 압력 축적을 완화하기 위한 압력 차등 릴리프 밸브가 특징입니다. 브랜드의 Y형 스트레이너 흐르는 물에서 고체 입자를 포착하고 역류 방지 장치의 손상을 방지하기 위해 물 배관 시스템에 설치됩니다. 정확한 스크린 정렬을 보장하기 위해 오목한 스크린 시트가 있으며 2-1/2에서 10인치 범위의 흡입구 크기로 사용할 수 있습니다.
상세 보기Febco MPN은 역류 방지기, 스트레이너 및 액세서리에 대해 동등한 Apollo 및 Watts 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Febco 제품을 사용할 수 있습니다.
이 Febco 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
광범위한 카탈로그에는 압력 진공 차단기, 이중 체크 밸브, 감압 구역 어셈블리, 스트레이너, 벽 소화전, 볼 밸브, 수리 키트 및 관련 액세서리가 포함됩니다. 페코의 역류 방지기 역사이포나 배압으로 인해 유독성 유체의 역류가 음용수 공급 장치로 유입되는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 내구성을 위한 청동 본체, 수류 제어를 위한 나사산 XNUMX/XNUMX 회전 볼 밸브, 주기적인 테스트 및 유지 관리를 위한 상단 장착 테스트 콕, 역류 방지를 위한 스프링 장착 체크 밸브 및 과도한 압력 축적을 완화하기 위한 압력 차등 릴리프 밸브가 특징입니다. 브랜드의 Y형 스트레이너 흐르는 물에서 고체 입자를 포착하고 역류 방지 장치의 손상을 방지하기 위해 물 배관 시스템에 설치됩니다. 정확한 스크린 정렬을 보장하기 위해 오목한 스크린 시트가 있으며 2-1/2에서 10인치 범위의 흡입구 크기로 사용할 수 있습니다.
이 장치는 음압이나 진공이 발생할 때 배관 시스템에 공기를 주입하여 역류를 방지하도록 설계되었습니다. 이 과정은 사이펀 작용을 차단하고 유해한 물이 식수와 혼합되는 것을 방지합니다. 작동 조건을 견딜 수 있도록 황동 재질로 제작되었습니다....
이 이중 여과기는 바구니 세척을 위해 액체 흐름을 차단할 수 없는 환경에 적합합니다. 물 속의 가장 작은 입자까지 걸러내는 분리형 여과기 또는 스크린이 장착되어 있습니다. 690 시리즈 이중 여과기에는 투명 아크릴 바구니가 함께 제공됩니다....
이 볼 밸브는 완전히 열렸을 때 밸브를 통해 원활한 흐름을 제공하도록 설계되었습니다. 파이프라인의 내경과 동일한 보어 직경을 가지고 있어 최대 유량을 제공하고 압력 강하를 최소화합니다. LF622F 시리즈 볼 밸브는 PTFE 스템 패킹 씰을 사용합니다....
이 Febco 856ST 이중 점검 감지기 어셈블리는 식수 공급원을 위험한 교차 연결로부터 보호하여 관개, 소방선 또는 산업 공정에서 축적된 독성 액체가 식수와 혼합되는 것을 방지합니다. 뛰어난 내구성을 위해 용융 에폭시 코팅된 철제 본체가 장착되어 있습니다....

이 기술은 역류 방지기 어셈블리의 자동 누수 감지 기능과 심각한 손상을 유발할 수 있는 과도한 밸브 배출 신호를 제공하는 데 사용됩니다. 이 기술은 통합 누수 센서가 장착된 Febco MasterSeries 역류 방지기에 사용되며, 이를 통해 하나 이상의 알림을 트리거하는 다중 채널 경보 기능이 제공됩니다....