FEBCO 1 LF825YA-QT RP 감압 구역 역류 방지기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
본체 재질 | 무연 청동 |
연결 | NPT |
길이 | 12.75 " |
최대. 압력 | 175의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
크기 | 1" |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 140도 |
폭 | 4.12 " |
선박 중량 (kg) | 7.01 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 연결 | 항목 | 길이 | 크기 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1/2 LF825YA-QTRP | 무연 청동 | NPT | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 17 " | 1.5 " | 화씨 32도 ~ 140도 | 5" | ₩ 2,841,597 | ||
LF2YA-QT RP 825 개 | 무연 청동 | NPT | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 17.75 " | 2" | 화씨 32도 ~ 140도 | 5" | ₩ 2,840,530 | ||
3/4 825야 | 브론즈 | FNPT | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 14.375 " | 3 / 4 " | 화씨 32도 ~ 140도 | 4" | ₩ 1,286,092 | ||
1 YA | 브론즈 | FNPT | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 14.375 " | 1" | 화씨 32도 ~ 140도 | 4" | ₩ 1,429,540 | ||
825 야 1 1/2 | 브론즈 | FNPT | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 22 " | 1.5 " | 33도 F | 10 " | ₩ 2,819,110 | ||
825 야 2 | 브론즈 | FNPT | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 22 " | 2" | 33도 F | 10 " | ₩ 3,010,857 | ||
1 1/2 825Y-QT RP | - | - | 역류 방지기 | - | - | - | - | ₩ 2,431,975 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.