항목 | 클램프 암 |
클램핑 포스 | 2600의 파운드. |
치수 A | 3.13 " |
차원 C | 0.7 " |
치수 D | 0.876 "~ 0.877" |
치수 E | 1.2 " |
치수 F | 0.64 " |
치수 G | 1.4 " |
치수 H | 0.82 " |
치수 J | 3/8 "-24 UNF |
차원 P | 2.03 " |
차원 Q | 3 / 8 "-16 |
자재 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 11.18 |
HS 코드 | 8412909005 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.