항목 | 클램프 암 |
클램핑 포스 | 1250의 파운드. |
치수 A | 2.39 " |
차원 C | 0.5 " |
치수 D | 0.630 "~ 0.631" |
치수 E | 0.76 " |
치수 F | 0.45 " |
치수 G | 1" |
치수 H | 0.62 " |
치수 J | 1/3 "-24 UNF |
차원 P | 1.58 " |
차원 Q | 1 / 3 "-18 |
자재 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8412909005 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.