OSG 16350 프리미엄 고성능 폼 탭
필터
마침 : V 코팅 , 목록 번호: 16350 , 재료: 고속 강철 코발트 , 탭 스타일: 형성 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1635018257 | 미터법 거친 | 4 | 125mm | 2.50mm | D7 | 13.70mm | M18 | 46mm | ₩ 434,280 | |
A | 1635020252 | 미터법 거친 | 4 | 140mm | 2.50mm | D12 | 16.30mm | M20 | 51mm | ₩ 479,884 | |
A | 1635017355 | 미터법 거친 | 2 | 40mm | 0.35mm | D5 | 3.58mm | M1.7 | 8mm | ₩ 112,297 | |
A | 1635016355 | 미터법 거친 | 2 | 40mm | 0.35mm | D5 | 3.58mm | M1.6 | 8mm | ₩ 120,995 | |
A | 1635016207 | 미터법 거친 | 4 | 110mm | 2.00mm | D7 | 12.00mm | M16 | 46mm | ₩ 373,642 | |
A | 1635002043 | 미터법 거친 | 2 | 45mm | 0.40mm | D3 | 3.58mm | M2 | 11mm | ₩ 103,932 | |
A | 1635018252 | 미터법 거친 | 4 | 125mm | 2.50mm | D12 | 13.70mm | M18 | 46mm | ₩ 434,280 | |
A | 1635012751 | 미터법 거친 | 4 | 110mm | 1.75mm | D11 | 9.30mm | M12 | 42mm | ₩ 221,585 | |
A | 1635018355 | 미터법 거친 | 4 | 40mm | 0.35mm | D5 | 3.58mm | M1.8 | 10mm | ₩ 108,167 | |
A | 1635012756 | 미터법 거친 | 4 | 110mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | ₩ 230,387 | |
A | 1635010156 | 미터법 거친 | 4 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | ₩ 169,207 | |
A | 1635014022 | 미터법 거친 | 4 | 110mm | 2.00mm | D12 | 10.90mm | M14 | 42mm | ₩ 299,407 | |
A | 1635002045 | 미터법 거친 | 2 | 45mm | 0.40mm | D5 | 3.58mm | M2 | 11mm | ₩ 103,932 | |
A | 1635010150 | 미터법 거친 | 4 | 100mm | 1.50mm | D10 | 9.70mm | M10 | 32mm | ₩ 169,207 | |
A | 1635025455 | 미터법 거친 | 2 | 50mm | 0.45mm | D5 | 3.58mm | M2.5 | 13mm | ₩ 98,052 | |
A | 1635025453 | 미터법 거친 | 2 | 50mm | 0.45mm | D3 | 3.58mm | M2.5 | 13mm | ₩ 104,755 | |
A | 1635018353 | 미터법 거친 | 4 | 40mm | 0.35mm | D3 | 3.58mm | M1.8 | 10mm | ₩ 108,167 | |
A | 1635016202 | 미터법 거친 | 4 | 110mm | 2.00mm | D12 | 12.00mm | M16 | 46mm | ₩ 373,642 | |
A | 1635017353 | 미터법 거친 | 2 | 40mm | 0.35mm | D3 | 3.58mm | M1.7 | 8mm | ₩ 112,297 | |
A | 1635016353 | 미터법 거친 | 2 | 40mm | 0.35mm | D3 | 3.58mm | M1.6 | 8mm | ₩ 120,995 | |
A | 1635014027 | 미터법 거친 | 4 | 110mm | 2.00mm | D7 | 10.90mm | M14 | 42mm | ₩ 299,407 | |
A | 1635012151 | 미터법 정밀 | 4 | 100mm | 1.50mm | D11 | 9.30mm | M12 | 42mm | ₩ 221,585 | |
A | 1635010255 | 미터법 정밀 | 4 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 32mm | ₩ 169,207 | |
A | 1635020156 | 미터법 정밀 | 4 | 125mm | 1.50mm | D6 | 16.30mm | M20 | 51mm | ₩ 479,884 | |
A | 1635012156 | 미터법 정밀 | 4 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | ₩ 221,585 | |
A | 1635018151 | 미터법 정밀 | 4 | 110mm | 1.50mm | D11 | 13.70mm | M18 | 46mm | ₩ 436,065 | |
A | 1635016151 | 미터법 정밀 | 4 | 100mm | 1.50mm | D11 | 12.00mm | M16 | 46mm | ₩ 373,642 | |
A | 1635014156 | 미터법 정밀 | 4 | 100mm | 1.50mm | D6 | 10.90mm | M14 | 42mm | ₩ 299,407 | |
A | 1635010018 | 미터법 정밀 | 4 | 90mm | 1.00mm | D8 | 9.68mm | M10 | 32mm | ₩ 169,207 | |
A | 1635014151 | 미터법 정밀 | 4 | 100mm | 1.50mm | D11 | 10.90mm | M14 | 42mm | ₩ 299,407 | |
A | 1635018156 | 미터법 정밀 | 4 | 110mm | 1.50mm | D6 | 13.70mm | M18 | 46mm | ₩ 434,280 | |
A | 1635016156 | 미터법 정밀 | 4 | 100mm | 1.50mm | D6 | 12.00mm | M16 | 46mm | ₩ 373,642 | |
A | 1635020151 | 미터법 정밀 | 4 | 125mm | 1.50mm | D11 | 16.30mm | M20 | 51mm | ₩ 479,884 | |
A | 1635010259 | 미터법 정밀 | 4 | 100mm | 1.25mm | D9 | 9.70mm | M10 | 32mm | ₩ 169,207 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고무 잠금 개스킷
- 유리 섬유 작업 플랫폼
- 퇴비화 쓰레기 봉투
- 플레 넘 팬
- 펌프 컨트롤 부품들
- 타이머
- 배송 라벨 및 액세서리
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 태양 광 패널 및 액세서리
- SUREBONDER 핫멜트 접착제 스틱
- TB WOODS AX 폼 플렉스 커플링
- BUSSMANN 3216LV 계열 특수 퓨즈
- FUNNEL KING 국자
- PASS AND SEYMOUR 변조 방지 절연 접지 데코레이터 리셉터클
- 80/20 거싯 내부 코너 브래킷, 구멍 4개
- WESTWARD 강철 배출 스파우트
- WHEATON 페놀 캡
- FANTECH 5ACC 시리즈 공급 댐퍼
- CONDOR 소가죽 프리미엄 장갑, 블루/베이지