그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탭을 형성하는 스레드 |
마감재 | V 코팅 |
목록 번호 | 16350 |
자재 | 고속 강철 코발트 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 100mm |
피치 | 1.25mm |
피치 직경 제한 | D5 |
생크 직경 | 9.70mm |
크기 | M10 |
탭 스타일 | 형성 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 32mm |
나사 유형 | 미터법 정밀 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1635002043 | 미터법 거친 | 2 | 45mm | 0.40mm | D3 | 3.58mm | M2 | 11mm | ₩ 105,000 | |
1635002045 | 미터법 거친 | 2 | 45mm | 0.40mm | D5 | 3.58mm | M2 | 11mm | ₩ 105,017 | |
1635010018 | 미터법 정밀 | 4 | 90mm | 1.00mm | D8 | 9.68mm | M10 | 32mm | ₩ 169,207 | |
1635010156 | 미터법 거친 | 4 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | ₩ 170,957 | |
1635012156 | 미터법 정밀 | 4 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | ₩ 221,585 | |
1635012756 | 미터법 거친 | 4 | 110mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | ₩ 240,695 | |
1635014027 | 미터법 거친 | 4 | 110mm | 2.00mm | D7 | 10.90mm | M14 | 42mm | ₩ 302,505 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.