항목 | 비상 정지 누름 버튼 |
방해 방지 보호 칼라 | 아니 |
디텐트 선물 | 가능 |
주택 컬러 | 전면 베젤 - 노란색, 머쉬룸 헤드 - 빨간색 |
주택 자재 | 플라스틱 |
위생 승인 | 아니 |
설치 | 위에서 |
설치 깊이 | 19.4 mm |
설치 시작 | 22.3 mm |
IP 등급 | IP65 |
맥스. 작동 온도. | 70도 씨 |
최대 보관 온도 | 85도 씨 |
최소 작동 온도. | -30도 씨 |
최소 보관 온도 | -50도 씨 |
실장 형 | 고정 너트 |
작동 보호 칼라 | 아니 |
서비스 라이프 | 1000000 |
크기 | 32의 mm X 60.9 mm |
너트용 토크 | 2.2 Nm 수준 |
잠금 해제 장치 | 로터리 릴리즈 좌/우 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.