ELOBAU 비상 정지 푸시 버튼
필터
방해 방지 보호 칼라: 아니 , 멈춤쇠 존재: 가능 , 지름: 55mm , 키: 60.9 mm , 하우징 재질: 플라스틱 , 위생 승인: 아니 , 설치: 위에서 , 설치 깊이: 19.4 mm , 설치 오프닝: 22.3 mm , IP 등급: IP65 , 최대. 보관 온도: 85도 씨 , 분. 작동 온도: -30도 씨 , 분. 보관 온도: -50도 씨 , 장착 유형: 고정 너트 , 작동 보호 칼라: 아니 , 크기: 32의 mm X 60.9 mm , 너트의 토크: 2.2 Nm 수준 , 잠금 해제 장치: 로터리 릴리즈 좌/우
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 모터 구동 및 수동 크랭크 호스 릴
- 에어 벨트 샌더
- 도로 설비
- 도어 스트라이크 플레이트
- 보일러 공급 밸브
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 전기/벤치 테스터
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 기어링
- K2 COMMERCIAL HARDWARE SmartKey 데드 볼트
- KNIPEX 구부러진 롱 노즈 플라이어 6-3 / 4 인치 톱니 모양
- FEIN POWER TOOLS 샌딩 패드 6인치
- STA-KON 비닐 포크 터미널
- IGUS EFOI 시리즈 플랜지 베어링
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 밸브 가슴 맞춤 핀
- Cementex USA UltraLite 시리즈, 40 Cal. 코트 및 오버팬츠 키트
- KEY-BAK 보안 개폐식 열쇠 고리
- POLY-PLANAR 옥외 스피커
- ALLEGRO SAFETY T-101 시리즈 용기 없는 샘플링 펌프