BALDOR MOTOR 무풋 브레이크 모터, XNUMX상, TEFC
필터
베이스 : N , 완전 부하 전류: 2.5-2.2/1.1 , 전체 부하 효율: 84 ,Hz: 60 , 절연 등급: F , 장착: F1 , 극 수: 04 , 단계: 3 , 평점: 40C AMB-연속 , 서비스 요소: 1.15
스타일 | 모델 | 무부하 전류 | A | 고장 토크 | 산출 | 역률 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VEBNM3542 | - | - | - | - | 73 | - | 1750 | - | ₩ 6,233,207 | |
B | KBM3454 | 0.38 A | .95-1 / .5 | 3.1 LB-FT | . 25 | 66 | W | 1725 | - | ₩ 3,318,585 | |
B | KBM3458 | 0.54 A | 1.5-1.4 / .7 | 4.9 LB-FT | . 33 | 64 | V | 1725 | - | ₩ 3,527,592 | |
B | VBM3538 | 0.54 A | 1.9-1.8 / .9 | 6.8 LB-FT | .5 | 69 | Y | 1725 | - | ₩ 3,929,214 | |
B | VBM3542 | 0.76 A | 2.9-2.6/1.3 | 9 LB-FT | . 75 | 71 | P | 1725 | - | ₩ 4,603,250 | |
B | VBM3542-5 | 0.622 A | 1.9 | 9.52 LB-FT | . 75 | 74 | - | 1750 | - | ₩ 4,603,250 | |
A | VEBNM3538 | 0.655 A | 1.8 / .9 | 8.65 LB-FT | .5 | 64 | F | 1765 | 65 ° C | ₩ 5,545,043 | |
C | VEBM3546 | 1 A | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1 | 71 | C | 1760 | 43도 C | ₩ 5,298,440 | |
C | VEBM3546T | 1 A | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1 | 71 | G | 1760 | 43도 C | ₩ 6,075,847 | |
C | VEBM3554 | 1.37 A | 4.5-4.4/2.2 | 19.2 LB-FT | 1.5 | 73 | D | 1760 | 53도 C | ₩ 6,362,389 | |
C | VEBM3554T | 1.37 A | 4.5-4.4/2.2 | 19.2 LB-FT | 1.5 | 73 | F | 1760 | 53도 C | ₩ 6,543,218 | |
C | VEBM3558T | 1.82 A | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | 2 | 73 | G | 1755 | 74 ° C | ₩ 6,728,756 | |
C | VEBM3558 | 1.82 A | 6-5.8/2.9 | 23.9 LB-FT | 2 | 73 | D | 1755 | 74 ° C | ₩ 6,550,269 | |
C | VEBM3611T | 2.33 A | 9-8.4/4.2 | 33.6 LB-FT | 3 | 75 | C | 1760 | 48도 C | ₩ 7,522,607 | |
C | VEBM3615T | 3.24 A | 13.9-13.4/6.7 | 52.2 LB-FT | 5 | 78 | E | 1750 | 87도 C | ₩ 8,814,323 | |
C | VEBM3710T | 4.4 A | 18.8/9.4 | 69.2 LB-FT | 7.5 | 81 | G | 1770 | 65 ° C | ₩ 16,160,734 | |
C | VEBM3714T | 5.49 A | 25.4-24/12 | 134 LB-FT | 10 | 85 | A | 1770 | 81 ° C | ₩ 17,623,938 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 빈 분할기
- 아날로그 멀티 미터
- 거대한 호퍼 상자
- 스트랩 렌치
- 특수 폐기물 용기
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 보관 및 운송 카트
- 도어록 및 데드 볼트
- 황동
- 용접봉 및 와이어
- MILWAUKEE VALVE 316 스테인리스 스틸 인라인 화재 안전 볼 밸브, FNPT x FNPT
- KABA 키리스 액세스 제어 잠금
- YG-1 TOOL COMPANY 코발트 엔드 밀 더블
- APPROVED VENDOR 녹아웃 플러그 구멍 D
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC SD 카드가있는 사운드 미터 클래스
- APPLETON ELECTRIC 400W 습식 위치 고정 장치
- COOPER B-LINE 유형 4 연속 힌지 커버 JIC 인클로저
- VESTIL PLPS 시리즈 플라스틱 팔레트/스키드
- DAYTON 팬 키트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, CDTX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기