BALDOR MOTOR VEBNM3538 브레이크 모터, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 3상 TENV, 56C 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 브레이크 모터 |
A | 1.8 / .9 |
Base | N |
고장 토크 | 8.65 LB-FT |
클래스 | F |
Enclosure | 텐브 |
Frame | 56C |
완전 부하 토크 | 1.49 LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 9 18 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 0.655 A |
극 수 | 04 |
산출 | .5 |
상 | 3 |
역률 | 64 |
개정 | F |
RPM | 1765 |
온도 오르기 | 65 ° C |
타입 | 3516M |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
원산지 | US |
모델 | 무부하 전류 | A | 고장 토크 | 산출 | 역률 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBM3454 | 0.38 A | .95-1 / .5 | 3.1 LB-FT | . 25 | 66 | W | 1725 | - | ₩ 3,318,585 | |
KBM3458 | 0.54 A | 1.5-1.4 / .7 | 4.9 LB-FT | . 33 | 64 | V | 1725 | - | ₩ 3,527,592 | |
VBM3538 | 0.54 A | 1.9-1.8 / .9 | 6.8 LB-FT | .5 | 69 | Y | 1725 | - | ₩ 3,929,214 | |
VBM3542 | 0.76 A | 2.9-2.6/1.3 | 9 LB-FT | . 75 | 71 | P | 1725 | - | ₩ 4,603,250 | |
VBM3542-5 | 0.622 A | 1.9 | 9.52 LB-FT | . 75 | 74 | - | 1750 | - | ₩ 4,603,250 | |
VEBM3546 | 1 A | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1 | 71 | C | 1760 | 43도 C | ₩ 5,298,440 | |
VEBM3546T | 1 A | 3.1-3/1.5 | 12.5 LB-FT | 1 | 71 | G | 1760 | 43도 C | ₩ 6,075,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.