그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
AIC 등급 | 10kAIC @ 120V |
A | 100 |
프레임 유형 | QC |
극 수 | 2 |
UPC | 007492869122 |
전압 | 240V |
전압 유형 | AC |
선박 중량 (kg) | 1.69 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
A. MCB에는 과부하로부터 보호하는 바이메탈 스트립과 단락으로부터 보호하는 전자석이 함께 제공됩니다.
A. Quicklag 시리즈 MCB는 강철 프레임 보정, 토글 센터 트립 위치 표시, 모든 폴의 아크 슈트 및 최대 100A 정격을 특징으로 합니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.