그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
AIC 등급 | 10kAIC @ 120V |
A | 50 |
프레임 유형 | QC |
극 수 | 2 |
전압 | 240V |
전압 유형 | AC |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 9.91 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
A. 이 회로 차단기는 다양한 크기의 전선을 설치할 때 유연성을 위해 유연한 전원 공급 연결을 가지고 있습니다.
A. 이 회로 차단기에는 ON, OFF 및 트립의 세 가지 정지 위치가 있습니다.
A. 이 회로 차단기는 10kAIC 정격입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.