그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
AIC 등급 | 22kAIC @ 240V |
A | 30 |
프레임 유형 | BAB |
극 수 | 3 |
전압 | 240V |
전압 유형 | AC |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.