항목 | 로드 엔드 |
공 | 이글 라이드 R |
베어링스 | 폴리머 |
건설 | DIN ISO 12240 |
치수 A | 7 / 16-20 인치 |
차원 AA | 0.4375 " |
치수 E | 1.339 " |
치수 G | 1.968 " |
치수 H | 0.787 " |
치수 J | 2.637 " |
차원 N | 0.4063 " |
주거 | 폴리머 |
내부 Dia. | 0.437 " |
맥스. 각도 오정렬 | 18 학위 |
스터드 길이 | 1.339 " |
Thread | 왼손 |
스레드 크기 | 7 / 16-20 |
타입 | 여성 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | Thread | 가격 | |
---|---|---|---|---|
EBRI-07R | 오른손 | ₩ 18,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.