항목 | 모바일 캐비닛 |
선반 당 용량 | 400의 파운드 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 1.25 " |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 12 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 14 |
핸들 포함 | 아니 |
입술 높이 | 1.5 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
선반 수 | 3 |
전체 높이 | 36 " |
전체 길이 | 30 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 30 " |
선반 스타일 | 입술 / 플러시 조합 |
선반 유형 | 3면 립 에지, 1면 플랫 |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 50.4 |
선박 높이 (cm) | 61.6 |
선박 길이 (cm) | 76.84 |
선박 폭 (cm) | 95.57 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 캐스터 재질 | 마감재 | 자재 | 서랍 수 | 선반 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD-2430-4-95 | 24 " | 폴리 | 그레이 파우더 코트 | 용접 강철 | - | 4 | 54 " | 30 " | ₩ 870,012 | ||
PSD-2430-4-D-95 | 20 " | 폴리 | 그레이 파우더 코트 | 용접 강철 | 1 | 4 | 50 " | 27 " | ₩ 1,286,372 | ||
PSD-2436-3-2D-95 | 24 " | 폴리 | 그레이 파우더 코트 | 용접 강철 | 2 | 3 | 42 " | 36 " | ₩ 1,425,760 | ||
PSD-2430-3-D-95 | - | - | 질감 파우더 페인트 | 강철 | - | - | - | - | ₩ 1,080,774 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.