DURHAM MANUFACTURING PSD-2430-4-D-95 휴대용 상점 책상, 4개의 선반, 1개의 서랍, 크기 24-1/4 x 30-1/4 x 55-5/8 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모바일 캐비닛 |
카트 색상 | 회색 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
서랍 깊이 | 19-13 / 16 " |
서랍 높이 | 6.75 " |
서랍 정격 하중 | 100의 파운드 |
서랍 너비 | 14 5 / 16 " |
마감재 | 그레이 파우더 코트 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 용접 강철 |
서랍 수 | 1 |
선반 수 | 4 |
전체 높이 | 50 " |
전체 길이 | 27 " |
전체 폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 67.95 |
선박 높이 (cm) | 61.6 |
선박 길이 (cm) | 76.84 |
선박 폭 (cm) | 141.29 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 캐스터 재질 | 마감재 | 자재 | 서랍 수 | 선반 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSD-2430-3-95 | 24 " | 폴리 우레탄 | 파우더 코트 | 강철 | - | 3 | 36 " | 30 " | ₩ 780,920 | ||
PSD-2430-4-95 | 24 " | 폴리 | 그레이 파우더 코트 | 용접 강철 | - | 4 | 54 " | 30 " | ₩ 870,012 | ||
PSD-2436-3-2D-95 | 24 " | 폴리 | 그레이 파우더 코트 | 용접 강철 | 2 | 3 | 42 " | 36 " | ₩ 1,425,760 | ||
PSD-2430-3-D-95 | - | - | 질감 파우더 페인트 | 강철 | - | - | - | - | ₩ 1,080,774 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.