항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.38 " |
베이스 길이 | 2" |
기본 너비 | 0.56 " |
핸들 스타일 | 무지 |
보유 용량 | 375 파운드 |
후크 조정 범위 | 12.4mm |
후크 유형 | 제이 후크 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 좁은 플랜지 |
전체 높이 | 1.83 " |
전체 길이 | 8.820 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-330.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
UPC | 053517535176 |
선박 중량 (kg) | 0.28 |
선박 높이 (cm) | 4.93 |
선박 길이 (cm) | 22.4 |
선박 폭 (cm) | 3.48 |
원산지 | US |
풀 액션 래치 클램프는 래칭, 몰딩 및 조립 작업에서 반복적으로 고정 장치를 닫고 여는 데 이상적입니다. 공작물에 부착된 반대쪽 래치 주위에 클램핑 풀 바 또는 후크를 배치하는 핸들이 장착되어 있습니다. Destaco 풀 액션 래치 클램프는 고정 래치, U 후크(수평 및 수직) 및 J 후크 스타일로 제공됩니다. Destaco 351 시리즈 클램프 클램핑 베이스에 평행하게 놓인 공작물을 당기는 데 사용됩니다. Destaco 351-BSS 클램프에는 클램프 설치 및 작동을 위한 공간 요구 사항을 최소화하기 위해 좁은 플랜지 베이스가 있습니다. 이 J 후크 스타일 래치 클램프는 스테인리스 스틸로 제작되어 마모 환경에서 부식에 대한 저항성을 제공합니다. 한 손으로 조작할 수 있는 엄지 컨트롤 레버가 있는 인체공학적 핸들이 특징입니다. Raptor Supplies 또한 강도를 위해 강철 구조를 갖는 변형으로 이 클램프를 제공합니다. 설치 및 운영 공간이 문제가 되지 않는 운영 비용을 줄이기 위한 일반 플랜지 베이스. 모델 번호 끝에 -M-25, -M-50 또는 -M-100을 추가하여 더 긴 후크(25, 50 및 100mm)가 있는 이 래치 클램프를 주문할 수 있습니다.
Destaco 351-BSS 래치 클램프는 소비재, 식품 및 포장, 항공우주 및 자동차 산업에서 몰드, 챔버 도어, 뚜껑 및 접근 덮개를 잡고 닫는 데 사용하기에 이상적입니다.
A. Raptor Supplies Destaco와 같은 유사한 클램프 변형을 제공할 수 있습니다. 351-B 구조적 강성을 위해 강철 구조를 갖는 래치 클램프 및 351-SS 일반 플랜지 베이스 장착 스타일을 특징으로 하는 래치 클램프.
A. Destaco는 표준 길이(25-BSS-M-351)보다 25mm, 표준 길이(50-BSS-M-351)보다 50mm, 표준 후크 길이보다 100mm 더 긴 다양한 후크 길이를 가진 유사한 래치 클램프를 제공합니다. (351-BSS-M-100).
A. 이 풀 액션 래치 클램프에는 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점 역할을 하는 클램핑 암 및 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스가 있습니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 이동되어 작업 항목을 고정하기 위해 베이스와 평행한 힘을 생성합니다.
A. 많은 Destaco 수동 클램프에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 보조 잠금 장치 역할을 하고 클램프의 오버센터 토글 잠금 상태를 보장합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 필수적입니다. 사용자와 작업물에 대한 추가적인 안전 수준을 제공합니다. Raptor Supplies Destaco 제공 351-R & 351-RSS 래치 클램프에는 토글 잠금 플러스 기능이 있고 일반 플랜지 베이스 장착 스타일이 있습니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
모델 | 기본 너비 | 후크 조정 범위 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
351-BM-50 | 0.87 " | 50mm | 강철 | 1.94 " | 10.7874 " | ₩ 107,469 | |
351-BM-100 | 0.87 " | 100mm | 강철 | 1.94 " | 12.7559 " | ₩ 107,469 | |
351-BM-25 | 0.87 " | 25mm | 강철 | 1.94 " | 9.8031 " | ₩ 107,469 | |
351-B | 0.56 " | 12.4mm | 강철 | 1.83 " | 8.820 " | ₩ 62,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.