항목 | 래치 클램프 |
베이스 길이 | 2" |
기본 너비 | 0.87 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 375 파운드 |
후크 조정 범위 | 25mm |
후크 유형 | 제이 후크 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 좁은 플랜지 |
전체 높이 | 1.94 " |
전체 길이 | 9.8031 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-330.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 4.93 |
선박 길이 (cm) | 22.4 |
선박 폭 (cm) | 3.48 |
원산지 | US |
이 Destaco 351-BM-25 풀 액션 래치 클램프는 작업 표면에 장착하고 레버 핸들을 사용하여 작업물을 제자리에 고정합니다. 클램프가 맞물리면 수직 위치로 밀리고 아래로 눌러 잠금 위치에 도달합니다. 이 351-BM-25 클램프는 공구 작동용 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스 등 3가지 주요 구성 요소에 의존합니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 손잡이가 수평/수직으로 당겨져 베이스와 평행한 힘을 생성하고 물건을 꽉 쥐게 됩니다. 래치 클램프는 포지티브 홀딩 및 강력한 폐쇄력은 물론 375lb의 최대 하중 지지 용량을 제공합니다. 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 몰딩, 래칭 및 조립 응용 분야에 이상적입니다. 또한 유연하고 한 손으로 여러 개의 래칭 작업을 위한 엄지 컨트롤 레버와 함께 제공되며 나사산이 있는 J 후크가 있는 J 후크 스타일 래치가 함께 제공되어 쉽게 조정할 수 있습니다. 안전한 표면 장착을 위한 나사 구멍이 있는 좁은 플랜지 베이스와 연속 작업 중에 사용자 편의를 위한 인체 공학적 핸들 그립이 있습니다. 이 Destaco 클램프에는 표준 길이보다 25mm 더 긴 후크가 있습니다.
이 Destaco 351-BM-25 풀액션 래치 클램프는 광범위한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 잠금 및 성형 클로저 및 액세스 도어, 씰링 챔버 도어와 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
A. Destaco 래치 클램프는 작업 중인 프로젝트의 반복적인 움직임에 의해 중단되지 않고 공작물을 단단히 고정하고 고정된 상태로 유지합니다.
A. 예, Destaco는 낡거나 노후된 래치를 쉽게 교체할 수 있는 래치 플레이트를 제공하여 프로젝트에 문제가 발생하지 않도록 합니다. 이 래치 플레이트는 탄소강 및 스테인리스강 버전으로 제공됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 고정력 또는 고정력은 자동차 부품을 조립하거나 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. Destaco 핸들 그립은 밀어서 분리할 수 있습니다. 그러나 일부 그립은 기본 핸들 디자인의 윤곽에 맞게 비닐에 담갔기 때문에 잘라야 합니다.
프로덕트 | 모델 | 기본 너비 | 후크 조정 범위 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351-BM-50 | 0.87 " | 50mm | 강철 | 1.94 " | 10.7874 " | ₩ 107,469 | ||
351-BM-100 | 0.87 " | 100mm | 강철 | 1.94 " | 12.7559 " | ₩ 107,469 | ||
351-BSS | 0.56 " | 12.4mm | 스테인리스 강 | 1.83 " | 8.820 " | ₩ 103,676 | ||
351-B | 0.56 " | 12.4mm | 강철 | 1.83 " | 8.820 " | ₩ 62,440 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.