항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.38 " |
베이스 길이 | 1.5 " |
기본 너비 | 1.93 " |
핸들 스타일 | 무지 |
보유 용량 | 375 파운드 |
후크 조정 범위 | 12.4mm |
후크 유형 | 제이 후크 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.85 " |
전체 길이 | 9.45 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-330.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 4.93 |
선박 길이 (cm) | 22.4 |
선박 폭 (cm) | 3.48 |
원산지 | US |
풀 액션 래치 클램프에는 작업물 주위에 클램핑 풀 바 또는 후크를 배치 및 누르기 위한 핸들이 장착되어 있습니다. 이 동작은 래칭, 몰딩 및 조립 작업 중에 도어와 뚜껑을 반복적으로 닫고 열 때 강한 닫힘을 제공합니다. 이 클램프는 일반적으로 고정 래치, U 후크(수평 및 수직) 및 J 후크 스타일로 제공됩니다. Destaco 351 시리즈 클램프 쉽게 당기거나 닫을 수 있도록 공작물에 평행하게 장착됩니다. 이 클램프에는 편리한 한 손 조작을 위한 엄지 컨트롤 레버가 함께 제공됩니다. Destaco 351-R 클램프는 Toogle Lock Plus 메커니즘이 있어 보조 잠금 메커니즘으로 작동합니다. 이 J 후크 스타일 래치 클램프는 강도를 위한 강철 구조를 가지고 있으며 거친 사용으로 인한 손상/마모를 최소화합니다. 수평면/작업물에 쉽게 설치할 수 있도록 플랜지형 베이스가 있습니다. Raptor Supplies 내식성을 위해 스테인리스 스틸 구조로 된 변형으로 이 클램프를 제공합니다. 운영 비용을 줄이기 위한 Toggle Lock Plus 메커니즘이 없습니다. 모델 번호 끝에 -M-25, -M-50 또는 -M-100을 추가하여 더 긴 후크(25, 50 및 100mm)가 있는 이 래치 클램프를 주문할 수 있습니다.
우리는 또한 제공 데스타코 324-R 유사한 사양의 풀 액션 래치 클램프와 수직 U 후크가 있어 최대 500lb의 유지 용량을 제공합니다.
Destaco 351-R 래치 클램프는 조립 라인, 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 몰딩, 챔버 도어, 뚜껑, 액세스 커버, 드럼 및 용기를 잡고 닫는 데 적합합니다.
A. Destaco는 Destaco Toggle Lock Plus 메커니즘(데스타코 351) 클램프가 우발적으로 열릴 가능성이 적은 곳에서 운영 비용을 절감합니다. Raptor Supplies 또한 마모 환경에서 내부식성을 위해 스테인리스 스틸 구조의 Destaco 351-RSS 클램프를 제공할 수 있습니다.
A. Destaco는 표준 길이(351-RM-25), 표준 길이보다 50mm 더 깁니다(351-RM-50) 및 표준 후크 길이(351-RM-100).
A. 이 풀 액션 래치 클램프에는 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점 역할을 하는 클램핑 암이 있습니다. 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 이동되어 작업 항목을 고정하기 위해 베이스와 평행한 힘을 생성합니다.
A. 많은 Destaco 수동 클램프에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 보조 잠금 장치 역할을 하고 클램프의 오버센터 토글 잠금 상태를 보장합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 필수적입니다. 사용자와 작업물에 대한 추가적인 안전 수준을 제공합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
모델 | 후크 조정 범위 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
351-RM-50 | 50mm | 11.4173 " | ₩ 192,123 | |
351-RM-100 | 100mm | 13.3858 " | ₩ 154,025 | |
351-RM-25 | 25mm | 10.4331 " | ₩ 192,123 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.