항목 | 래치 클램프 |
베이스 길이 | 1.5 " |
기본 너비 | 1.93 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 375 파운드 |
후크 조정 범위 | 25mm |
후크 유형 | 제이 후크 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.85 " |
전체 길이 | 10.4331 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-330.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 4.93 |
선박 길이 (cm) | 22.4 |
선박 폭 (cm) | 3.48 |
원산지 | US |
Destaco 351-RM-25 풀 액션 래치 클램프는 작업 표면에 장착되고 작업물을 함께 고정합니다. 재료를 작업 표면에 고정할 때 이 풀 액션 래치 클램프는 탈착식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 이 풀 액션 래치 클램프는 드릴, 용접, 밀링 또는 목공 작업을 위해 물체를 단단히 고정하기 위해 작업 표면에 대해 고무 마개를 즉시 잠그는 레버가 특징입니다. 잠금 및 잠금 해제에 약간의 노력이 필요하며 축에 대한 클램프의 회전을 허용하면서 다른 방향으로의 움직임에 저항하는 핀 연결을 제공합니다. Destaco 351-RM-25 풀 액션 래치 클램프는 클램프가 맞물릴 때 직립 위치로 밀리고 아래로 눌러 잠금 위치에 도달할 때 레버 핸들로 공작물을 제자리에 고정합니다. 이 풀 액션 래치 클램프에는 클램핑하는 동안 최적의 정밀도를 위한 고유한 피벗 및 레버 시스템이 장착되어 있으며 최대 375lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 클로징 클램프에는 나사산이 있는 수평 J 후크가 제공되어 쉽게 조정할 수 있습니다. 이 Destaco 풀 액션 래치 클램프는 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스와 함께 제공되어 안전한 설치가 가능하고 인체 공학적으로 설계된 핸들이 있어 작업자 피로를 최소화하고 빠른 클램핑 작업을 보장합니다. 클램프는 구조적 강성과 내식성을 보장하는 강철 구조를 특징으로 하며 챔버 도어, 뚜껑, 커버 및 액세스 도어를 잡고 닫는 데 적합합니다. Destaco 351-RM-25 풀 액션 래치 클램프는 Destaco Toggle Lock Plus 기능과 통합되어 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 의도하지 않은 개방으로부터 클램프가 보호되도록 합니다.
이 Destaco 351-RM-25 당김 동작 래치 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장, 소비재 산업의 도어, 뚜껑 또는 덮개용 몰딩, 조립 및 클로저와 같은 일반적인 응용 분야용으로 설계되었습니다.
A. 예, Destaco는 25, 50 또는 100mm(Destaco 351-m-100 풀 액션 래치 클램프) 표준 길이보다 길다.
A. Destaco 래치 클램프는 작업 중인 프로젝트의 반복적인 움직임에 의해 중단되지 않고 공작물을 단단히 고정하고 고정된 상태로 유지합니다.
A. 예, Destaco는 낡거나 노후된 래치를 쉽게 교체할 수 있는 래치 플레이트를 제공하여 프로젝트에 문제가 발생하지 않도록 합니다. 이 래치 플레이트는 탄소강 및 스테인리스강 버전으로 제공됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 아니오, Destaco 클램프 핸들 색상은 실질적인 의미를 제공하지 않습니다. 작업자가 작동 핸들의 위치와 공작물을 고정하는 동안 핸들을 잡아야 하는 시기 또는 위치를 인식하는 데 도움이 됩니다.
A. 일반적으로 Destaco 핸들 그립은 밀어서 분리할 수 있습니다. 그러나 일부 그립은 기본 핸들 디자인의 윤곽에 맞게 비닐이 담궈져 있으므로 잘라야 합니다.
모델 | 후크 조정 범위 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
351-RM-50 | 50mm | 11.4173 " | ₩ 192,123 | |
351-RM-100 | 100mm | 13.3858 " | ₩ 154,025 | |
351-R | 12.4mm | 9.45 " | ₩ 104,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.