그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 클램프 |
베이스 길이 | 1.5 " |
기본 너비 | 1.93 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 375 파운드 |
후크 조정 범위 | 50mm |
후크 유형 | 제이 후크 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.85 " |
전체 길이 | 11.4173 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-330.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 4.93 |
선박 길이 (cm) | 22.4 |
선박 폭 (cm) | 3.48 |
원산지 | US |
Destaco 351-RM-50 풀 액션 래치 클램프는 작업 표면에 장착하고 레버 핸들을 사용하여 작업물을 제자리에 고정합니다. 클램프가 맞물리면 수직 위치로 밀리고 아래로 눌러 잠금 위치에 도달합니다. 이 래치 클램프는 포지티브 홀딩, 강력한 폐쇄력 및 최대 375lb의 하중 지지 용량을 제공합니다. 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 몰딩, 래칭 및 조립 응용 분야에 이상적입니다. 이 래치 클램프는 공구 작동용 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스의 3가지 기본 구성 요소에 의존합니다. 클램프의 간단한 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 손잡이가 수평/수직으로 당겨져 베이스와 평행한 힘을 생성하고 물품을 꽉 쥐게 됩니다. Destaco 351-RM-50 풀액션 래치 클램프에는 보조 잠금 시스템 역할을 하는 Destaco Toggle Lock Plus 안전 메커니즘이 장착되어 있어 센터 잠금 상태가 유지되고 의도하지 않은 열림으로부터 보호됩니다. 유연한 한 손 조작을 위해 엄지 컨트롤 레버가 제공됩니다. Destaco 351-RM-50 풀 액션 래치 클램프는 J 후크 스타일 래치와 함께 제공되며 나사산이 있는 J 후크가 있어 쉽게 조정할 수 있습니다. 플랜지형 베이스에는 나사 구멍이 있어 안전한 표면 장착이 가능합니다. 이 래치 클램프에는 손의 피로를 최소화하기 위한 인체공학적 핸들이 있습니다.
Destaco 351-RM-50 당김 동작 래치 클램프는 다양한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 고정 및 몰딩 클로저, 실링 챔버 도어와 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
A. Destaco 클램프는 강철 또는 스테인리스강 구조를 특징으로 하며 쉬운 설치를 위해 플랜지 및 좁은 플랜지 베이스 장착 스타일로 제공됩니다. 클램프가 영구적으로 변형되지 않고 안전하게(잠금 위치에서) 저항할 수 있는 최대 외력을 나타내는 다양한 고정 용량으로 제공됩니다. 또한 래치 클램프를 선택하기 전에 가장 먼 위치에서 클램핑 플레이트와 공작물 사이의 거리를 계산해야 합니다.
A. 풀 액션 래치 클램프는 3가지 주요 구성 요소에 따라 달라집니다. 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스입니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 중앙 위치에 놓이면 핸들을 수평으로 당겨 베이스와 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 꽉 쥐게 됩니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
모델 | 후크 조정 범위 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
351-RM-100 | 100mm | 13.3858 " | ₩ 154,025 | |
351-RM-25 | 25mm | 10.4331 " | ₩ 192,123 | |
351-R | 12.4mm | 9.45 " | ₩ 104,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.