그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 클램프 |
팔 | J 후크 |
베이스 마운팅 센터 | 0.75 x 1.37 " |
지름 | 0.220 " |
보유 용량 | 450 파운드 |
후크 조정 범위 | 12.4mm |
후크 유형 | 제이 후크 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 1.830 " |
전체 길이 | 8.820 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-330.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수평 핸들 홀드 다운, SS |
UPC | 697437535191 |
선박 중량 (kg) | 0.28 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | TH |
풀 액션 래치 클램프는 래칭, 몰딩 및 조립 작업에서 도어와 뚜껑을 반복적으로 닫고 여는 데 적합한 수평 또는 수직 고정 장치입니다. 이 래치 클램프의 핸들은 공작물에 부착된 반대쪽 래치 주위에 클램핑 풀 바 또는 후크를 배치하는 데 사용됩니다. Destaco 풀액션 래치 클램프는 고정 래치, U 후크 유형(수평 및 수직) 및 J-후크 스타일로 제공됩니다. Destaco 351 시리즈 클램프 베이스에 평행한 공작물을 당기는 데 사용됩니다. Destaco 351-SS 클램프는 내식성 및 마모성 환경으로 인한 마모/손상을 견디는 스테인리스 스틸 구조입니다. 이 J 후크 스타일 래치 클램프는 평평한 수평 표면에 빠르고 쉽게 장착할 수 있도록 플랜지 베이스가 특징입니다. 편리한 한 손 조작을 위해 엄지 컨트롤 레버가 있는 인체공학적 핸들이 있습니다. Raptor Supplies 또한 컴팩트한 공간에 설치하기 위한 좁은 플랜지 베이스, 구조적 강성을 위한 강철 구조 및 우발적인 클램프 개방을 방지하기 위한 Toggle Lock Plus 메커니즘이 있는 변형으로 이 클램프를 제공합니다. 모델 번호 끝에 -M-25, -M-50 또는 -M-100을 추가하여 더 긴 후크(25, 50 및 100mm)가 있는 래치 클램프를 주문할 수 있습니다.
우리는 또한 제공 데스타코 331 시리즈 작업물을 고정하기 위한 수평 U 후크가 있는 풀 액션 래치 클램프로 최대 700lb의 고정 용량을 제공합니다.
Destaco 351-SS 래치 클램프는 항공우주, 운송, 식품 및 포장 산업에서 챔버 도어, 덮개, 덮개 및 액세스 도어와 같은 다양한 고정 장치를 고정하고 닫는 데 사용할 수 있습니다.
A. Raptor Supplies 배달 가능 351-BSS 컴팩트한 공간 및 Destaco에 설치하기 위한 좁은 플랜지 베이스 마운팅이 있는 래치 클램프 351 중장비 작업에서 강도를 위한 강철 구조의 래치 클램프. Destaco는 또한 클램프의 우발적인 분리를 방지하기 위해 Toggle Lock Plus 메커니즘이 있는 351-RSS 래치 클램프를 제공합니다.
A. Destaco는 표준 길이(25-SS-M-351)보다 25mm, 표준 길이(50-SS-M-351)보다 50mm, 표준 후크 길이(100-SS-M-351)보다 100mm 더 긴 후크 길이가 다른 유사한 래치 클램프를 제공합니다.
A. 이 풀 액션 래치 클램프에는 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점 역할을 하는 클램핑 암 및 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스가 있습니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 이동되어 작업 항목을 고정하기 위해 베이스와 평행한 힘을 생성합니다.
A. 많은 Destaco 수동 클램프에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 보조 잠금 장치 역할을 하고 클램프의 오버센터 토글 잠금 상태를 보장합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 필수적입니다. 사용자와 작업물에 대한 추가적인 안전 수준을 제공합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
프로덕트 | 모델 | 보유 용량 | 자재 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
351 | 375 파운드 | 강철 | 수평 | ₩ 58,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.