항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 1.75 " |
베이스 길이 | 2.38 " |
기본 너비 | 2.12 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 2000 파운드 |
후크 조정 범위 | 25mm |
후크 유형 | U-훅(수평) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.89 " |
전체 길이 | 9.937 " |
제품 데이터 시트 | destaco-323-ss.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 7.34 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 3.02 |
원산지 | US |
풀 액션 래치 클램프는 클램프 베이스에 수평 또는 수직으로 배치된 고정구를 닫고 여는 데 적합합니다. 이 클램프에는 반대쪽 작업물 래치 주위에 클램핑 당김 막대 또는 후크를 부착/배치하여 당기거나 닫는 핸들이 장착되어 있습니다. Destaco 풀 액션 래치 클램프는 고정 래치, U 후크(수평 및 수직) 및 J 후크 디자인으로 제공됩니다. Destaco 341 시리즈 클램프 클램프 베이스와 평행한 공작물/고정 장치를 닫는 수평 U 후크가 특징입니다. Destaco 341-M-25 클램프에는 표준 길이 U 후크 스타일 클램프보다 더 먼 거리에서 공작물을 당기기 위한 25mm 더 긴 U 후크가 있습니다. 이 클램프에는 편리한 한 손 조작을 위해 엄지 컨트롤 레버와 통합된 인체공학적 핸들이 있습니다. 평평한 수평 표면/작업물에 빠르고 쉽게 설치할 수 있도록 플랜지형 베이스 장착 스타일이 있습니다. 이 래치 클램프는 무거운 하중에서 구부러지거나 파손되는 것을 방지하기 위해 구조적 무결성을 위한 강철 구조를 가지고 있습니다. Raptor Supplies 내식성을 위해 스테인리스 스틸 구조로 된 변형으로 이 클램프를 제공합니다. 25차 잠금 기능으로 작동하고 클램프의 우발적인 열림을 방지하기 위한 토글 잠금 플러스 메커니즘. -M-100를 제거하거나 끝에 -M-25 및 -M-50을 추가하여 다양한 후크 길이(표준 길이, 표준 길이보다 100mm 더 길고 표준 길이보다 XNUMXmm 더 긴)로 이 래치 클램프를 주문할 수 있습니다. 모델 번호.
우리는 또한 제공 데스타코 334-M-25 최대 유지 용량이 1000lb인 풀 액션 래치 클램프와 클램프 베이스에 수직으로 배치된 공작물을 당기기 위한 수직 U 후크.
Destaco 341-M-25 래치 클램프는 챔버 도어, 몰드, 뚜껑 및 접근 덮개와 같은 고정 장치를 닫기에 이상적입니다. 이 클램프는 소비재, 운송, 항공 우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 성형 및 조립 작업을 수행하는 데에도 적합합니다.
A. Raptor Supplies Destaco와 같은 유사한 클램프 변형 제공 341-RM-25 래치 클램프 클램프를 341차로 잠그기 위한 Destaco Toggle Lock Plus 메커니즘이 있습니다. 또한 내부식성과 내구성을 위해 스테인리스 스틸 구조의 Destaco 50-SS-M-XNUMX 래치 클램프를 제공합니다.
A. Destaco는 표준 길이(341), 표준 길이보다 50mm 더 깁니다(341-M-50) 및 표준 후크 길이(341-M-100).
A. 이 풀 액션 래치 클램프에는 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점 역할을 하는 클램핑 암 및 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스가 있습니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 이동되어 작업 항목을 고정하기 위해 베이스와 평행한 힘을 생성합니다.
A. 많은 Destaco 수동 클램프에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 보조 잠금 장치 역할을 하고 클램프의 오버센터 토글 잠금 상태를 보장합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 필수적입니다. 사용자와 작업물에 대한 추가적인 안전 수준을 제공합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금 조각을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.