항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 1.75 " |
베이스 길이 | 2.38 " |
기본 너비 | 2.12 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 2000 파운드 |
후크 조정 범위 | 100mm |
후크 유형 | U-훅(수평) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.89 " |
전체 길이 | 12.8897 " |
제품 데이터 시트 | destaco-323-ss.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 7.34 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 3.02 |
원산지 | US |
Destaco 341-M-100 풀 액션 래치 클램프는 드럼/컨테이너/용기에 뚜껑 또는 액세스 커버를 빠르게 래칭하거나 클램핑합니다. 최대 2000lb의 하중을 지탱할 수 있으며 쉽고 안전한 장착을 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 장착되어 있습니다. 이 당김 동작 클램프에는 한 손으로 편리하고 유연하게 작동할 수 있도록 래치 플레이트와 엄지 컨트롤 레버가 함께 제공됩니다. 이 풀 액션 래치 클램프는 래치 온 낚시 도구 상자와 유사하게 작동합니다. Destaco 341-M-100 풀 액션 래치 클램프는 장치가 전방 및 후방 위치에서 토글할 수 있도록 직접적인 직선 방향으로 힘을 가합니다. 이것은 작업자가 때때로 클램프를 필요로 하는 상황에서 특히 유용합니다. 또한 클램프는 뒤에서 수직으로 장착할 수 있으며 손잡이는 뒤쪽 및 잠금 위치에 있어 구성품이 앞으로 떨어지는 것을 방지합니다. 이 클램프에는 반대쪽 래치와 적절하게 정렬된 핸들이 장착되어 있으므로 핸들을 다시 잠금 위치로 끌어내릴 수 있으므로 몰드 클로저 및 래칭 도어와 같은 물체를 닫는 데 이상적입니다. 이 Destaco 클램프는 표준 길이보다 100mm 더 긴 후크와 함께 제공되며 구조적 강성을 위한 강철 구조가 특징입니다.
이 Destaco 341-M-100 당김 동작 래치 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 몰딩, 조립 및 도어, 뚜껑 또는 커버용 클로저와 같은 일반적인 응용 분야에 활용됩니다.
A. 이 풀 액션 래치 클램프는 3가지 주요 구성 요소에 따라 달라집니다. 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스입니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 수평으로 당겨져 베이스와 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 압착합니다.
A. 고정력 또는 고정력은 자동차 부품을 조립하거나 유사한 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.