그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 클램프 |
바 너비 (인치) | 1.75 " |
베이스 길이 | 2.38 " |
기본 너비 | 2.12 " |
핸들 스타일 | 직진 |
보유 용량 | 2000 파운드 |
후크 조정 범위 | 50mm |
후크 유형 | U-훅(수평) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.89 " |
전체 길이 | 10.9212 " |
제품 데이터 시트 | destaco-323-ss.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 7.34 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 3.02 |
원산지 | US |
풀 액션 래치 클램프는 래칭, 몰딩 및 조립 작업 중에 정기적으로 도어 및 뚜껑을 닫고 여는 동안 강력한 닫힘을 제공합니다. 이 클램프는 일반적으로 고정 래치, U-후크(수평 및 수직) 및 J-후크 유형 설계로 제공됩니다. Destaco 341 시리즈 클램프 클램프 베이스에 평행하게 공작물에 부착된 래치 플레이트를 당기는 데 사용됩니다. 이 클램프에는 한 손으로 쉽게 작동할 수 있도록 엄지 제어 레버가 있는 핸들이 있습니다. 클램프 핸들이 움직일 때 래치 플레이트/작업물을 고정하기 위한 수평 U 후크 당김 막대가 장착되어 있습니다. Destaco 341-M-50 클램프에는 표준 길이 U 후크 스타일 클램프보다 더 먼 거리에서 공작물을 당기기 위한 50mm 더 긴 U 후크가 있습니다. 평평한 표면이나 공작물에 빠르고 쉽게 설치할 수 있는 플랜지형 베이스 장착 스타일이 특징입니다. 이 래치 클램프는 거친 사용으로 인한 구부러짐/깨짐을 방지하면서 구조적 무결성을 위한 강철 구조를 가지고 있습니다. Raptor Supplies 내부식성을 위해 스테인리스 스틸 구조를 가진 변형으로 이 클램프를 제공합니다. 클램프의 우발적인 분리를 방지하기 위한 토글 잠금 플러스 메커니즘. 다른 후크 길이(표준 길이, 표준 길이보다 25mm 더 길고 표준 길이보다 100mm 더 깁니다)로 이 래치 클램프를 주문할 수 있습니다. 모델 번호.
우리는 또한 제공 데스타코 344 시리즈 베이스에 수직으로 공작물을 고정하기 위한 수직 U 후크가 있는 풀 액션 래치 클램프.
Destaco 341-M-50 래치 클램프는 조립, 래칭, 몰딩 및 폐쇄 작업에 적합합니다. 이 클램프는 또한 항공우주, 자동차, 식품 및 포장, 소비재 산업에서 챔버 도어, 뚜껑, 액세스 커버, 드럼 및 용기의 래칭 애플리케이션에 사용됩니다.
A. Destaco는 표준 길이(341), 표준 길이보다 25mm 더 깁니다(341-M-25) 및 표준 후크 길이(341-M-100).
A. Raptor Supplies 또한 열악한 환경에서 내부식성과 내구성을 위해 스테인리스 스틸 구조의 Destaco 341-SS-M-50 래치 클램프를 제공합니다. 실수로 클램프가 열리는 것을 방지하기 위해 Destaco Toggle Lock Plus 메커니즘이 있는 수동 클램프를 공급할 수 있습니다(341-RM-50).
A. 이 풀 액션 래치 클램프에는 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점 역할을 하는 클램핑 암 및 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스가 있습니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 이동되어 작업 항목을 고정하기 위해 베이스와 평행한 힘을 생성합니다.
A. 많은 Destaco 수동 클램프에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 보조 잠금 장치 역할을 하고 클램프의 오버센터 토글 잠금 상태를 보장합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 필수적입니다. 사용자와 작업물에 대한 추가적인 안전 수준을 제공합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.