그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 클램프 |
팔 | U 볼트 |
베이스 마운팅 센터 | 1.63 x 1.50 " |
지름 | 0.330 " |
보유 용량 | 2000 파운드 |
후크 조정 범위 | 24.6mm |
후크 유형 | U-훅(수평) |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.890 " |
전체 길이 | 8.200 " |
제품 데이터 시트 | destaco-323-ss.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수평 |
UPC | 697437534101 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
풀 액션 래치 클램프는 래칭, 몰딩 및 조립 작업에서 도어 및 뚜껑을 정기적으로 닫고 열 때 강력한 닫힘력을 제공하는 데 사용됩니다. 이 손잡이에는 클램핑 후크를 반대쪽 래치 위에 놓고 아래로 눌러 클램프를 잠글 수 있는 손잡이가 장착되어 있습니다. 이 클램프는 일반적으로 고정 래치, U-후크(수평 및 수직) 및 J-후크 유형 설계로 제공됩니다. Destaco 341 시리즈 클램프 클램프 베이스에 평행하게 공작물에 부착된 래치 플레이트를 당기는 데 사용됩니다. 이 클램프에는 한 손으로 쉽게 작동할 수 있도록 엄지 제어 레버가 있는 핸들이 있습니다. Destaco 341 클램프는 평평한 표면이나 공작물에 빠르고 쉽게 설치할 수 있도록 플랜지형 베이스 장착 스타일을 가지고 있습니다. 이 수평 U 후크 스타일의 래치 클램프는 구조적 강성을 위한 강철 구조를 가지고 있으며 중장비 사용으로 인한 구부러짐/깨짐을 방지합니다. Raptor Supplies 내부식성을 위해 스테인리스 스틸 구조를 가진 변형으로 이러한 341 시리즈 클램프를 제공합니다. 클램프의 우발적인 분리를 방지하기 위한 토글 잠금 플러스 메커니즘. 모델 번호 끝에 -M-25, -M-50 또는 -M-100을 추가하여 더 긴 후크(25, 50 및 100mm)가 있는 래치 클램프를 주문할 수 있습니다.
우리는 또한 제공 데스타코 344 시리즈 베이스에 수직으로 공작물을 고정하기 위한 수직 U 후크가 있는 풀 액션 래치 클램프.
Destaco 341 래치 클램프는 조립, 래칭, 몰드 고정 응용 분야에 이상적입니다. 소비재, 항공 우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 챔버 도어, 뚜껑, 접근 덮개 및 용기를 닫는 데 사용됩니다.
A. Raptor Supplies Destaco와 같은 유사한 클램프 제공 341-SS 래치 클램프 내식성을 위해 스테인레스 스틸 구조를 가지고 있습니다. 또한 우발적인 클램프 개방을 방지하기 위해 Destaco Toggle Lock Plus 메커니즘이 있는 변형으로 이러한 수동 클램프를 공급합니다(341-R).
A. Destaco는 표준 길이(341-M-25), 표준 길이보다 50mm 더 깁니다(341-M-50) 및 표준 후크 길이(341-M-100).
A. 이 풀 액션 래치 클램프에는 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점 역할을 하는 클램핑 암이 있습니다. 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 이동되어 작업 항목을 고정하기 위해 베이스와 평행한 힘을 생성합니다.
A. 많은 Destaco 수동 클램프에는 Toggle Lock Plus 기능이 있어 보조 잠금 장치 역할을 하고 클램프의 오버센터 토글 잠금 상태를 보장합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 진동 환경에서 움직이거나 뒤집힐 때 필수적입니다. 사용자와 작업물에 대한 추가적인 안전 수준을 제공합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
프로덕트 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
341-SS | 스테인리스 강 | ₩ 239,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.