그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 요소 |
필터 설계 | 스핀 온 |
높이 | 3 11 / 16 " |
내부 Dia. | 1.031 " |
길이 | 3 11 / 16 " |
외부 Dia. | 1-27 / 32 " |
폭 | 1 27 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | IT |
프로덕트 | 모델 | 필터 설계 | 높이 | 내부 Dia. | 항목 | 길이 | 외부 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT9423 | 스핀 온 | 4.031 " | 5 / 8 " | 유압 요소 | 4.031 " | 2-5 / 16 " | 2 5 / 16 " | ₩ 139,490 | ||
PT9434 | 스핀 온 | 7.375 " | 1.187 " | 유압 요소 | 7.375 " | 2-11 / 32 " | 2 11 / 32 " | ₩ 208,294 | ||
PT9435-MPG | 스핀 온 | 4.5 " | 29 / 32 " | 유압 요소 | 4 15 / 32 " | 2-3 / 32 " | 3" | ₩ 146,032 | ||
PT83 | 스핀 온 | 11 " | 3-11 / 32 " | 유압 요소 | 11 " | 5-1 / 16 " | 5 1 / 16 " | ₩ 56,455 | ||
PT98-10 | 스핀 온 | 9" | 3-15 / 16 " | 유압 요소 | 9" | 6-25 / 32 " | 6 25 / 32 " | ₩ 50,295 | ||
PT707-HD10 | 스핀 온 | 9 9 / 32 " | 1.593 | 유압 요소 | 9 9 / 32 " | 3-15 / 16 " | 3 15 / 16 " | ₩ 39,130 | ||
PT483 | 스핀 온 | 17 23 / 32 " | 4-11 / 32 " | 유압 요소 | 17 23 / 32 " | 5-29 / 32 " | 5 29 / 32 " | ₩ 121,187 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.