그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 클램프 |
팔 | U 볼트 |
베이스 마운팅 센터 | 1.63 x 1.50 " |
지름 | 0.330 " |
보유 용량 | 2000 파운드 |
후크 조정 범위 | 24.6mm |
후크 유형 | U-훅(수평) |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.890 " |
전체 길이 | 8.200 " |
제품 데이터 시트 | destaco-323-ss.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수평 |
UPC | 697437124197 |
선박 중량 (kg) | 0.67 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
Destaco 341-SS 풀 액션 래치 클램프는 금속 가공, 항공 우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 래칭, 몰딩 및 조립 작업에 이상적입니다. 특허받은 엄지 컨트롤 레버와 한 손 조작을 위한 래치 플레이트가 통합되어 있습니다. 이 당김 동작 래치 클램프는 재료를 작업 표면에 고정하는 동안 착탈식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 이 외에도 클램프가 맞물릴 때 직립 위치로 밀고 잠긴 위치에 도달하기 위해 아래로 눌러지는 레버 핸들을 사용하여 클램프를 제자리에 고정하는 데 도움이 되어 빠르고 피로도가 적은 클램핑 작업을 보장합니다. 이 래치 클램프는 잠금 및 잠금 해제에 약간의 노력이 필요하며 다른 방향으로의 움직임에 저항하는 핀 연결이 있어 축을 중심으로 클램프 회전이 가능합니다. Destaco 341-SS 풀 액션 래치 클램프는 뚜껑, 도어 및 덮개용 클로저를 몰딩 및 고정하는 데 매우 적합합니다. 이 풀 액션 래치 클램프는 조정이 용이하도록 나사 U 후크와 통합되어 있으며 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. Destaco 341-SS 당김 동작 래치 클램프에는 안전한 설치를 위해 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 있으며 최대 2000lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 당김 동작 래치 클램프에는 우발적으로 클램프가 열리는 것을 방지하는 Toggle Lock Plus 기능이 있습니다.
표준 후크보다 더 긴 후크가 있는 클램프를 주문하려면 파트 번호에 -M-25(25mm), -M-50(50mm) 또는 -M-100(100mm) 접미사를 추가하면 됩니다(예: 341-M-25)에 대한 견적을 요청하십시오. Raptor Supplies.
Destaco 341-SS 당김 동작 래치 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 문, 드럼, 뚜껑, 액세스 커버, 컨테이너 및 용기를 고정, 고정, 조립 및 몰딩하는 것과 같은 다양한 응용 분야에 이상적입니다.
A. 이 풀 액션 래치 클램프는 3가지 주요 구성 요소에 따라 달라집니다. 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스입니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들이 수평으로 당겨져 베이스와 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 압착합니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
프로덕트 | 모델 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
341 | 강철 | ₩ 117,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.