그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 1.63 x 1.63 " |
클램프 암 길이 | 4.17 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 92도 |
지름 | 0.340 " |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 70도 |
클램프 암 아래 높이 | 1.69 " |
보유 용량 | 750 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.560 " |
전체 길이 | 10.700 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-235-u.pdf |
스핀들 | 플랫 쿠션 네오프렌 |
스레드 크기 | M10 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수평 핸들 누르기 |
UPC | 793442943201 |
선박 중량 (kg) | 0.69 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 25.91 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 235-U 수평 홀드 다운 토글 클램프는 홀드 다운 동작이 패스너를 효과적으로 대체할 수 있는 응용 분야용으로 설계되었습니다. 좁은 공간을 위한 컴팩트하고 낮은 높이의 디자인이 특징입니다. 이 수평 클램프에는 전면 또는 측면에서 조작할 수 있는 핸들이 장착되어 있습니다. 이 홀드 다운 클램프는 견고한 홀드 다운 바, 최대 92도의 클램프 바 개방 각도 및 750lb의 홀딩 용량을 특징으로 하는 플랜지 베이스와 함께 제공됩니다. 반복 작업을 수행할 때 이동식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. Destaco 235-U 수평 홀드 다운 토글 클램프는 스테인리스 스틸로 만들어졌으며 클램핑 바에 평행한 수평 핸들이 있습니다. 핸들, 레버 시스템 및 고정 막대가 함께 제공됩니다. 고정 막대는 물체가 움직이지 않도록 하고 레버 시스템은 물체에 충분한 압력을 가하여 작업을 위해 공작물을 안정적으로 유지합니다. 클램프 자체를 움직이지 않고 공작물을 고정하고 풀 수 있는 고정 설계가 특징입니다. 이 Destaco 수평 홀드 다운 클램프는 잠금 또는 잠금 해제를 위해 약간의 노력으로 강력한 클램핑력을 적용하는 연결 시스템과 통합되어 있습니다. 이 토글 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하는 데 사용됩니다. Destaco 235-U 수평 고정 클램프에는 클램프의 압력을 자동으로 조정하는 자동 압력 조정 시스템이 장착되어 있습니다. 이를 통해 다양한 크기의 공작물을 클램핑하고 압력 자체를 조정할 수 있습니다.
Destaco 235-U 수평 홀드다운 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 연삭, 용접, 조립, 기계 가공 및 금속 가공과 같은 응용 분야에 적용할 수 있도록 다양한 기능 조합을 제공합니다.
A. 클램핑 후 스핀들 너트를 풀거나 조여 힘을 조정할 수 있습니다(마모, 비틀림 또는 구부러짐으로부터 보호하기 위해 선택된 장치와 함께 제공됨).
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 클램프 핸들의 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직으로) 배치되는 반면, 수평 토글 클램프의 경우에는 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
A. 토글 클램프는 공작물에 대해 작동하고 공작물을 고정 위치에 유지하기 위해 장착된 연결 장치를 압축하거나 늘립니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정할 수 있는 클램프의 능력을 의미합니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.