항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.75 " |
베이스 길이 | 2.25 " |
클램프 암 길이 | 4.17 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 92도 |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 70도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 2.09 " |
보유 용량 | 750 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 직진 |
전체 높이 | 2.91 " |
전체 길이 | 10.700 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-235-u.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
UPC | 697437523556 |
선박 중량 (kg) | 0.67 |
선박 높이 (cm) | 14.61 |
선박 길이 (cm) | 10.49 |
선박 폭 (cm) | 0.64 |
원산지 | US |
수평 홀드 다운 클램프 클램핑 암 및 부착된 스핀들을 공작물에 대해 미는 핸들(잠금 위치에서 클램프 베이스와 평행하게 배치됨)이 특징입니다. 이 수동 클램프는 반복적인 클램핑/분리가 필요한 작업물을 안전하게 고정합니다. 데스타코 235 시리즈 수평 홀드 다운 클램프는 좁은 공간에서 작동/설치가 용이하도록 공간 요구 사항을 최소화하기 위해 로우 프로파일 디자인을 사용합니다. Destaco 235-UB 클램프에는 홀딩 바 길이를 따라 네오프렌 스핀들을 빠르게 조정할 수 있는 U자형 클램핑 바가 장착되어 있습니다. 이를 통해 작업자는 다양한 크기의 공작물에 따라 토글 클램프를 조정할 수 있으며 작업 내내 공작물을 고정시켜 느슨해지거나 미끄러지는 것을 방지할 수 있습니다. 이 홀드 다운 클램프는 거친 사용으로 인한 손상/마모를 최소화하기 위해 구조적 강성을 위한 강철 구조를 가지고 있습니다. 수직 표면/작업물에 설치할 수 있는 직선 베이스가 있습니다. Raptor Supplies 내식성을 위해 스테인리스 스틸 구조로 된 변형으로 이 클램프를 제공합니다. 수평면에 설치하기 위한 플랜지 베이스; XNUMX차 잠금이 필요한 애플리케이션을 위한 Toggle Lock Plus 메커니즘.
Destaco 235-UB 수평 고정 클램프는 항공우주, 운송, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접, 조립 및 목공 작업에 이상적입니다. 또한 챔버 도어, 뚜껑, 덮개 및 액세스 도어와 같은 다양한 고정 장치를 고정하고 닫는 데 사용할 수 있습니다.
A. Raptor Supplies 플랜지 베이스(235-U) 수평면에 설치하는 경우.
A. AU 바 스타일의 수평 홀드 다운 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되어 플랫 팁 본드 네오프렌 스핀들을 공작물에 대해 밀고 작업 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 클램프 핸들의 잠금 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠긴 위치에 있을 때 베이스에 수직 또는 수직 방향인 반면 수평 토글 클램프는 수평 방향 또는 베이스에 평행하게 배치됩니다.
A. "유지 용량" 또는 유지력이라는 용어는 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비, 공작물 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco는 많은 수동 클램프에 Toggle Lock Plus 기능을 제공합니다. 이 기능은 클램프가 오버센터 토글 잠금 상태를 유지하도록 하는 보조 잠금 메커니즘 역할을 합니다. 이 메커니즘은 클램프의 고정 장치가 반전되거나 움직이거나 진동 환경에 있을 때 유용합니다. 사용자와 공작물에 대한 추가 안전 수준을 제공합니다. Raptor Supplies 데스타코도 배달 가능 235-UR 실수로 열리는 것을 방지하기 위해 Toggle Lock Plus 기능이 있는 클램프.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 브랜드의 기계식 클램프를 수리하거나 수리할 때 사용하는 것이 좋습니다.
A. 빨간색 핸들은 조작자에게 작동 핸들의 위치와 언제 잡아야 하는지 알려줍니다.
A. 예, Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모를 견디고 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.