그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 1.63 x 1.63 " |
클램프 암 길이 | 4.16 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 92도 |
지름 | 0.340 " |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 70도 |
클램프 암 아래 높이 | 1.7 " |
보유 용량 | 750 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.560 " |
전체 길이 | 10.500 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-235-u.pdf |
스핀들 | 플랫 쿠션 네오프렌 |
스레드 크기 | M10 |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
타입 | 수평 핸들 누르기 |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 235-UR 수평 고정 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 공작물을 고정하는 데 이상적입니다. 이 수동 클램프는 공작물 미끄러짐을 방지하기 위한 U 바 스타일 클램핑 암을 특징으로 하며 작업 표면에 재료를 고정할 때 탈착식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공하도록 설계되었습니다. 수동 클램프는 클램프가 맞물릴 때 직립 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정합니다. 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용하고 고정물 검사, 조립 및 테스트, 목공 및 경가공 응용 분야에 이상적입니다. 이 홀드 다운 클램프는 좁은 공간을 위한 로우 프로파일 디자인이 특징이며 베이스, 클램프 암 및 핸들을 원하는 위치에 용접하여 배치할 수 있는 유연성을 제공합니다. 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀하게 가공된 부품으로 구성됩니다. 클램프는 최대 홀딩력을 위해 네오프렌 스핀들과 함께 제공되며 인체공학적 핸들 그립이 있어 피로가 덜한 작업을 보장합니다. Destaco 수직 수동 홀드 다운 클램프는 설치가 용이하도록 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 특징이며 필요에 따라 핸들을 배치할 수 있는 유연성을 제공합니다. 클램프는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 강철로 만들어졌으며 최대 750lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 235-UR 수평 홀드 다운 클램프는 큰 손 간격을 제공하고 추가 안전을 위해 최대 92도의 클램프 바 개방 각도를 나타냅니다.
Destaco 235-UR 수평 홀드다운 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 목공, 고정물 검사, 용접, 부품 조립 및 도어, 뚜껑 및 커버 클로저에 이상적입니다.
Destaco 235-UR 수평 토글 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015와 같은 산업 표준에 따라 제조되어 최고의 사용자 안전, 환경 건강 및 클램프의 우수한 성능을 보장합니다.
A. 클램핑 후 스핀들 너트를 풀거나 조임으로써 힘을 조절할 수 있습니다.
A. 클램핑 후 스핀들 너트를 풀거나 조여 힘을 조정할 수 있습니다(마모, 비틀림 또는 구부러짐으로부터 보호하기 위해 선택된 장치와 함께 제공됨).
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
A. 클램프의 유지력 또는 유지력은 자동차 부품을 조립하거나 제조 공정 중에 기계 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, Destaco는 IP65 표준에 따라 설계된 유도 센서도 공급하여 강력한 유압 제트, 먼지 및 폭우로부터 보호합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.