그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 1.02 " |
클램프 암 길이 | 2.65 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 91도 |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 56도 |
클램프 암 아래 높이 | 1.45 " |
보유 용량 | 500 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 직진 |
전체 높이 | 2.96 " |
전체 길이 | 7.48 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-227-u.pdf |
스핀들 | 네오프렌 팁 |
스레드 크기 | M8 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수평 유지 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8205700090 |
수평 홀드 다운 클램프 핸들(잠금 위치에서 베이스와 평행하게 배치됨)을 사용하여 클램핑 암과 부착된 스핀들을 공작물에 밀어 넣습니다. 이 수동 클램프는 반복적인 클램핑/분리가 필요한 작업물을 안전하게 고정하는 데 이상적입니다. 데스타코 227 시리즈 수평 고정 클램프는 목공, 금속 가공 및 제조 분야에서 평평한 표면에 대해 공작물을 고정하는 데 적합합니다. 제한된 공간에서 클램프 설치 및 사용을 위한 공간 요구 사항을 최소화하기 위해 열린 위치 및 로우 프로파일 디자인에서 큰 핸들 간극이 있습니다. Destaco 227-UB 클램프는 고정 바 길이를 따라 조정 가능한 네오프렌 스핀들을 부착하기 위한 U자형 클램핑 바를 갖추고 있어 공작물이 느슨해지거나 미끄러지는 것을 방지하고 작업 내내 고정 상태를 유지합니다. 이 홀드 다운 클램프는 강도, 내구성 및 거친 사용으로 인한 손상/마모를 최소화하기 위한 강철 구조를 가지고 있습니다. 수직 표면/작업물에 설치하기 위한 직선 베이스가 있습니다. Raptor Supplies 내부식성을 위해 스테인리스 스틸 구조를 가진 변형으로 이 클램프를 제공합니다. 수평면에 설치하기 위한 플랜지 베이스와 길이 및 높이 어댑터와 같은 액세서리를 추가해야 하는 애플리케이션을 위한 개방형 U 바.
Destaco 227-UB 수평 고정 클램프는 항공우주, 운송, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 검사, 용접, 조립, 테스트 및 목공 작업에 사용됩니다. 또한 챔버 도어, 뚜껑, 덮개 및 액세스 도어와 같은 다양한 고정 장치를 닫는 데 사용할 수 있습니다.
A. Raptor Supplies 플랜지 베이스(227-U) 수평면에 설치하는 경우. Destaco는 개방형 U 바가 있는 유사한 클램프도 제공합니다(217-UB-L) 클램핑 바에 액세서리를 부착하기 위한 것입니다.
A. AU 바 스타일의 수평 홀드다운 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되어 평평한 팁 접합된 네오프렌 스핀들을 공작물에 대해 밀고 작업 중 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 수직 및 수평 토글 클램프의 차이점은 클램프 핸들의 잠금 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향 또는 베이스에 수직인 반면, 수평 토글 클램프는 수평 방향 또는 베이스에 평행합니다.
A. "유지 용량" 또는 유지력이라는 용어는 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비, 공작물 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 브랜드의 기계식 클램프를 수리하거나 수리할 때 사용하는 것이 좋습니다.
A. 빨간색 핸들은 조작자에게 작동 핸들의 위치와 언제 잡아야 하는지 알려줍니다.
A. 예, Destaco 탄소강 클램프는 열악한 산업 환경으로 인한 마모를 견디고 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. Destaco는 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야를 위한 스테인리스강 클램프도 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.