그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 1.02 x 1.24 " |
클램프 암 길이 | 2.65 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 91도 |
지름 | 0.260 " |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 56도 |
클램프 암 아래 높이 | 1.25 " |
보유 용량 | 500 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.400 " |
전체 길이 | 7.48 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-227-u.pdf |
스핀들 | 플랫 쿠션 네오프렌 |
스레드 크기 | M8 |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수평 핸들 누르기 |
UPC | 745654296187 |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 1.73 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 227-U 토글 클램프는 목공 및 제조 시설에서 공작물을 고정하는 데 적합합니다. 이 토글 클램프는 공작물이 작업 내내 반복적으로 클램핑/분리되어야 하는 애플리케이션에 적합한 선택입니다. 이 수동 토글 클램프는 표준 클램핑 암과 스핀들을 사용할 때 긴 수명 주기를 보장하도록 설계되었습니다. 홀딩 바 길이를 따라 빠른 스핀들 조정이 가능하도록 설계된 U자형 바가 특징입니다. 이 기능을 통해 작업자는 다양한 크기의 공작물에 대해 토글 클램프를 조정할 수 있습니다. Destaco 227-U 토글 클램프에는 조정 가능한 네오프렌 스핀들이 함께 제공되어 작업 내내 작업물을 고정시키고 풀림/미끄러짐을 방지합니다. 거친 조건 및 실외 환경에 대한 손상/마모를 최소화하기 위한 강철 구조를 가지고 있습니다. 그러나 이 클램프는 기계 가공용으로 권장되지 않습니다. Destaco 227 시리즈 클램프는 모든 스테인리스 스틸 구성, 직선 베이스 U 바 및 플랜지 베이스 오픈 바 변형으로도 제공됩니다. Raptor Supplies.
A. 예, Destaco 227-U 플랜지 베이스 U 바 변형 외에도 브랜드에서 직선 베이스 U 바(데스타코 227-UB) 및 플랜지 베이스 오픈 바(데스타코 227-UL) 수평 클램프도 마찬가지입니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 핸들의 위치에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직으로(베이스에 수직으로) 배치되는 반면, 수평 토글 클램프의 경우에는 수평으로(베이스에 평행하게) 배치됩니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. Destaco 227-U 토글 클램프와 같은 특정 U 바 스타일 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 플랫 팁 결합 네오프렌 스핀들을 특징으로 합니다. 이 핸들 움직임은 공작물에 스핀들을 밀고 작동 중에 스핀들이 움직이는 것을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다.
A. 색상 핸들은 인식 가능한 영역을 나타내는 것을 제외하고는 그러한 의미가 없습니다. 이것은 조작자에게 작동 핸들이 어디에 있고 언제 어디서 핸들을 잡아야 하는지 알려주기 위해 수행됩니다.
A. 예, Destaco의 탄소강 클램프는 가혹한 산업 환경에서 견디고 마모를 최소화하기 위해 아연 도금되어 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 애플리케이션의 경우 스테인리스 스틸 변형도 사용할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.