그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
베이스 마운팅 센터 | 1.02 x 1.24 " |
클램프 암 길이 | 2.66 " |
클램프 암 스타일 | U- 바 |
클램프 바 오프닝 | 91도 |
지름 | 0.260 " |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 56도 |
클램프 암 아래 높이 | 1.28 " |
보유 용량 | 600 파운드 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.400 " |
전체 길이 | 7.48 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-227-u.pdf |
스핀들 | 육각 머리 SS |
스레드 크기 | 5 / 16 " |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수평 핸들 홀드 다운, SS |
UPC | 094718558298 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
Destaco 227-USS 수평 고정 클램프는 제조 및 목공 시설에서 평평한 표면에 공작물을 고정하는 데 적합합니다. 이 디자인은 손쉬운 클램핑을 보장하기 위해 핸들과 클램핑 바 사이에 최대 손 간격을 제공합니다. 이 홀드 다운 액션 클램프는 동일한 공작물에서 반복적으로 작업해야 하는 애플리케이션에 이상적입니다. 이 토글 클램프는 육각 헤드 스테인리스 스틸 스핀들이 있는 U 바 스타일 클램핑 암이 있어 작업 내내 공작물을 고정하고 풀림/미끄러짐을 방지합니다. 안전한 설치를 위해 평평한 표면/작업대에 나사로 고정할 수 있는 플랜지형 베이스가 특징입니다. 그것은 강도를 제공하고 무거운 하중에서 굽힘 / 파손을 방지하기 위해 스테인레스 스틸 구조를 가지고 있습니다. 그러나 이 클램프는 기계 가공용으로 권장되지 않습니다. Destaco 227 시리즈 클램프 스트레이트 베이스 U 바 및 스트레이트 베이스 오픈 바 변형에서도 사용 가능 Raptor Supplies.
Destaco 227-USS 수평 홀드다운 클램프는 다양한 산업 시설에서 용접, 고정 장치 및 클로저 검사, 목공, 식품 및 포장, 조립 작업을 위해 설계되었습니다. 그러나 이 클램프는 기계 가공용으로 권장되지 않습니다.
A. Destaco 수평 홀드 다운 클램프는 금속 가공 및 목공과 같은 다양한 산업 응용 분야에 이상적인 평평한 표면/작업대에 대해 작업물을 고정 상태로 유지하도록 설계되었습니다.
A. Destaco는 또한 다양한 로우 프로파일을 제공합니다. 수평 홀드 다운 클램프 J 후크 스타일 클램핑 암, 로우 프로파일 T 스타일 핸들 및 Toggle Lock Plus 지원 클램프와 같은 다양한 구성 및 스타일.
A. 일부 U 바 스타일 클램핑 암 클램프에는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동되는 육각 헤드 스테인리스 스틸 스핀들이 있습니다. 이 핸들 움직임은 공작물에 대해 스핀들을 밀고 작동 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 고정력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 제조 공정 중에 판금 또는 장비를 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 기계식 클램프의 원활한 작동과 내구성을 위해 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스 사용을 권장합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
A. 예, 이 플랜지 베이스 U 바 변형 외에도 Destaco는 직선 베이스 U 바(데스타코 227-UB) 및 스트레이트 베이스 오픈 바(데스타코 227-UB-L) 수평 클램프도 마찬가지입니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 베이스에 수직으로 향하고 수평 토글 클램프의 경우 베이스에 평행하게 배향됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.