DESTACO 227 시리즈 수평 고정 클램프
스타일 | 모델 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 스타일 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 처리 | 클램프 암 아래 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 227-UL | 2.39 " | U-바 열기 | 500 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 호라이즌 | 1.25 " | ₩ 64,349 | |
B | 227-UB-L | 2.39 " | U-바 열기 | 500 파운드 | 아니 | 강철 | 직진 | 호라이즌 | 1.45 " | ₩ 64,349 | |
C | 227-U | 2.65 " | U- 바 | 500 파운드 | 아니 | 강철 | 플랜지 | 호라이즌 | 1.25 " | ₩ 53,149 | |
D | 227-UB | 2.65 " | U- 바 | 500 파운드 | 아니 | 강철 | 직진 | 호라이즌 | 1.45 " | ₩ 53,149 | |
E | 227-USS | 2.66 " | U- 바 | 600 파운드 | 아니 | 스테인리스 강 | 플랜지 | 호라이즌 | 1.28 " | ₩ 101,181 |
227 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
Destaco 227 시리즈 수평 홀드다운 클램프 또는 수평 핸들 토글 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하도록 설계되었습니다. 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업에서 반복적인 작업을 수행할 때 탈착식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 이 장치는 조립, 폐쇄, 고정 장치 검사 및 목공 작업과 같이 좁은 공간에서 가벼운 작업 클램핑 작업을 위한 로우 프로파일 디자인이 특징입니다. Destaco 홀드다운 토글 잠금 클램프는 강성 및 내식성을 제공하기 위해 강철 또는 스테인리스강으로 제작됩니다. 암 익스텐션을 쉽게 부착할 수 있는 개방형 또는 U자형 막대와 설치가 용이한 플랜지형 또는 직선형 베이스 장착 스타일이 있습니다. 이 장치는 열린 위치(최대 56도)에서 큰 손 간격을 제공하고 최대 홀딩력을 위해 네오프렌 또는 스테인리스 스틸 육각 머리 스핀들(일부 모델)을 특징으로 합니다. Destaco 227 시리즈 수평 핸들 토글 클램프는 작업물의 움직임을 방지하는 핸들, 레버 시스템 및 고정 막대와 함께 제공됩니다. 레버 시스템은 작업물을 안정적으로 유지하기 위해 물체에 충분한 압력을 가합니다. 또한 이 클램프에는 클램프를 잠그거나 잠금 해제하는 데 최소한의 노력으로 강력한 클램핑력을 적용하는 연결 시스템이 있습니다. 또한 이러한 Destaco 수평 클램프는 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있으며 플랜지 와셔(진동에 대한 안전한 연결 제공), 크로스 암 세트 및 M6 또는 5/16인치 스핀들과 함께 고성능 워크홀딩, 자동화 및 봉쇄 솔루션에 적합합니다. .
또한 비반사 블랙 마감이 특징인 Blackout 모델의 Destaco 227 시리즈 수평 고정 클램프도 제공합니다. 블랙아웃 시리즈에서 이 수평 핸들 토글 클램프를 주문하려면 파트 번호 뒤에 -BLK 접미사를 추가하고(예: 227-UB-LS-BLK) 동일한 견적을 요청하십시오. Raptor Supplies.
사용
이 227 시리즈 수평 토글 클램프는 광범위한 기능 조합을 제공하여 조립, 폐쇄, 목공 및 고정 장치 점검과 같은 응용 분야에 이상적입니다. 그들은 항공 우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 사용됩니다.
특징
- 이 Destaco 227 시리즈 수평 핸들 토글 클램프는 경량 클램핑 응용 분야용으로 설계되었으며 클램핑 중 장애물을 방지하기 위해 로우 프로파일 디자인을 갖추고 있습니다.
- 네오프렌 또는 스테인리스 스틸 육각 헤드 스핀들과 함께 제공되어 클램핑 및 유지력을 최대화하고 피로도를 줄입니다.
- 이 토글 클램프는 구조적 강성과 내구성을 위해 스틸/스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다.
- 빠른 고정을 위해 M6 또는 5/16인치 스핀들 액세서리를 수용할 수 있습니다.
- 최대 600lb의 하중을 처리할 수 있으며 최소 오버헤드 여유 공간으로 91도 클램프 바 개방을 제공합니다.
- 이 토글 클램프는 공작물을 제자리에 안전하게 유지하고 조정 가능한 스핀들 위치를 제공하기 위해 개방형 또는 U자형 클램핑 암으로 구성됩니다.
- 이 Destaco 227 시리즈 클램프는 설치가 쉽도록 플랜지형 및 직선 베이스 변형으로 제공됩니다.
호환 액세서리
- Destaco 225208-M 및 207943-M: 이 Destaco 플랫 팁 본디드 네오프렌(225208-M) 및 스테인리스 스틸 육각 헤드(207943-M) 스핀들 어셈블리는 빠른 체결을 위해 브랜드의 227 시리즈 클램프용으로 설계되었습니다. 네오프렌 구조는 화학적 안정성을 나타내며 클램핑 프로세스 동안 넓은 온도 범위에서 유연성을 유지합니다. 스테인리스 스틸 스핀들은 극도로 높은 온도와 낮은 온도에서 높은 인장 강도를 보장합니다. 이 스핀들 어셈블리에는 빠르고 안전한 클램핑을 위한 잼 너트가 포함되어 있으며 클램핑 거리 사이의 조정이 가능합니다.
- Destaco 507107, 507107-BLK 및 507907: 이 Destaco 플랜지 와셔는 227 시리즈 토글 클램프와 호환되어 쉽게 장착할 수 있고 진동에 대해 안전한 연결을 제공합니다. 그들은 부식에 저항하고 서비스 수명을 향상시키기 위해 아연 도금 또는 흑색 산화물 마감 처리된 스테인리스 스틸/스틸 구조를 특징으로 합니다.
표준 및 승인
- 이 Destaco 227 시리즈 수평 토글 클램프는 ISO 9001:2015 및 ISO 14001:2015 인증을 받았습니다.
설치
이 Destaco 227 시리즈 수평 토글 클램프는 나사산 장착 구멍이 있는 플랜지형 또는 직선형 베이스와 함께 제공되어 표면에 쉽게 장착할 수 있습니다.
자주하는 질문
수평 토글 클램프는 어떻게 사용됩니까?
수평 토글 클램프는 오버 센터 잠금 동작을 사용하여 공작물이나 고정 장치를 잠금 위치에 고정합니다.
토글 클램프를 어떻게 조정합니까?
클램핑 후 스핀들 너트를 풀거나 조여 적용된 힘을 조정할 수 있습니다(마모, 비틀림 또는 구부러짐으로부터 보호하기 위해 선택된 장치와 함께 제공됨).
수평 및 수직 토글 클램프의 차이점은 무엇입니까?
수평 및 수직 토글 클램프의 기본적인 차이점은 클램프가 잠겨 있는 동안 핸들의 위치입니다. 수직 토글 클램프에는 손잡이가 베이스에 수직으로 위치하는 반면, 수평 클램프에서는 클램프가 잠겨 있을 때 손잡이 위치가 베이스에 평행합니다.
수평 토글 클램프는 무엇에 사용됩니까?
수평 토글 클램프는 부품이나 구성 요소를 고정 위치에 단단히 고정하는 데 사용되며 일반적으로 생산 공정의 일부입니다. 빠른 작동 특성으로 클램프를 쉽고 빠르게 끌 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나사 / 볼트 추출기 세트
- 유압 필터 요소
- 고정 사다리
- 조명 전자 접촉기
- 추락 방지 포스트 및 확장
- 배관 설비
- 기계 유체
- 발전기
- 구리
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- KNIPEX 펜치 렌치
- NIBCO 브론즈 앵글 글로브 밸브, 솔더
- WALTER F2330 고 이송 평면 밀링 커터
- DIXON 분할 플랜지 스위블
- DIXON 버튼 밸브
- INSTOCK 실험실 유틸리티 카트, 파란색, 35-1/2인치 높이
- ZSI ABR 시리즈, 로드 앵글 푸시 설치가 있는 앵글 브래킷
- NOTRAX Polynib 실내 루스 레이 카펫 매트
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 감소 십자가, 소켓 x 소켓 x 소켓 x 소켓
- LINN GEAR 유형 B 스프로킷, 240 체인